角ピンのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
2,215件の「角ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角ピン」、「角棒」、「キーピン」などの商品も取り扱っております。
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器ランキング1位
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

回路切替端子 / JTS・JTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ランキング2位
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2.54定格電流(A)3耐電圧800VAC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX使用温度範囲(℃)-40~+85材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
1袋(100個)ほか
7,998税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器ランキング3位
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
1,288税込1,417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

カクテルピン金メッキ角棒 カンダ[厨房用品]ランキング4位
材質18-8ステンレス全長(mm)105品名・タイプカクテルピン
1袋(6本)
1,698税込1,868
3日以内出荷

2管角ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)ランキング5位
用途配分電盤・キュービクル質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)14表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10543
1個
321税込353
4日以内出荷


2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
1袋(10個)
559税込615
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ラッピングポストに最適です。 パターンにハンダ付け後ラッピングします。
メッキニッケル下地金メッキ穴径(Φmm)(基板)1.0
1袋(20個)
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
1個
99税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

極数1種類角型コンタクト形状メス形状ストレート表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅
1袋(50個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,798税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仕様ピッチ = 2.54mm。コンタクト数 = 2。行数 = 1。ボディ向き = ストレート。対応ピン長 = 7mm。テールピン長 = 3mm。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 光沢スズ。定格電圧 = 650 V ac。。ストレートヘッダ(7 mm). 最も一般的な7 mmのピンの高さで提供される、1列及び2列の0.1ピッチすずめっきプレートヘッダです。 対応するトップエントリソケット又はワイヤラップを使用するボード対ボード用途やプログラミング用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
669税込736
当日出荷


材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
2,088税込2,297
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具。最大ワイヤゲージ = 30AWG。。適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
12,980税込14,278
当日出荷

1袋(10個)
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
1袋(10個)
5,998税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)