- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 角中栓のおすすめ人気ランキング
角中栓のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新126件の「角中栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中栓」、「丸中栓」、「穴埋めキャップ 四角」などの商品も取り扱っております。
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック仕様角パイプ用材質樹脂
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂色ブラック
LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0401型
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199税込¥219
当日出荷
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。材質樹脂(PPS)高さ(mm)5
SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「長四角パイプインサート」
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0402型
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×14穴用適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199税込¥219
当日出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームYFL-8080-8用キャップ
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9598材質樹脂(PPS)幅(mm)80高さ(mm)5質量(g)14.3奥行(mm)80
1個
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ材質樹脂