角丸 ダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
131件の「角丸 ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角丸アダプター」、「排気 ダクト フード」、「排気ダクト工事」などの商品も取り扱っております。
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 ストレート排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷


1台
1,498 税込1,648
当日出荷

材質 (ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板 質量(kg) 1.7 方式 上方排気専用 表面処理 (ケース)メラミン塗装 色調 (ケース)マンセル5Y9.75/1
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質 鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 直角排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品 スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料 商品仕様図(0.07MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm) 23×24.5×11.3 質量(g) 38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷


1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質 PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本 材質 (アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン 表面処理 (アタッチメント)メラミン塗装 色調 (アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トラスコ品番 813-1226 幅(mm) 【フード】195 質量(kg) 0.9 内径×外径(Φmm) 【ダクト接続部】90×100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×250×100 アズワン品番 64-9623-36
1個
9,590 税込10,549
当日出荷