- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 角吐水口のおすすめ人気ランキング
角吐水口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「角吐水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吐水口 パイプ」、「蛇口 ノズル 交換」、「tkgg30e パッキン」などの商品も取り扱っております。
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高級感ある角型パイプ。混合栓に適しています。
パイプ長(mm)
240
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
適合品番
KT771T、KF801T、KF3011T
付属品
整流キャップ
取付外径(Φmm)
16
適合本体
TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか
接続ねじ
整流キャップ部:W26山20
取付ねじ
整流キャップ部/W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
長さ(mm)
300
仕様
整流キャップ付
取付外径(Φmm)
16
パイプ長(mm)
300
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用
パイプ長(mm)
75
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
付属品
泡沫金具
材質
黄銅
高級感のある角型パイプ
ねじサイズ
(接続部)W26山20
材質(パイプ)
黄銅
接続ねじ
W26山20
付属品
泡まつキャップ
長さ(mm)
(パイプ)190
適合品番
KF781T
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじ
W26山20
適合
BF-7090B(-U)BF-7093C(-U)
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
230
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
適合品番
KF771TC、KF181T
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)
220
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
デッキタイプの混合栓などに。パイプに触れても熱くない断熱キャップ付。
取付ねじサイズ
W30山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
19
パイプ外径(Φmm)
19
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷