- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 角型 換気フードのおすすめ人気ランキング
角型 換気フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「角型 換気フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジスターフード」、「換気扇フード 外壁」、「換気扇フード 薄型」などの商品も取り扱っております。
種類
角型フード
材質
(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
85.57
切込寸法(mm)
155×199
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm2)
64
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54
材質
AES樹脂
取付寸法(mm)
(開口部)75×405
適合
レジスター/KS-410P
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×300
関連資料
寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)
219.5
取付換気扇
25cm用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質
SUS304
仕上
BA
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類
角型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
角型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質
AES樹脂
適合
レジスター/KS-410P
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×415
有効換気面積(cm2)
84
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。