角型ケースハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「角型ケースハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PS扉鍵」、「ドアノブ 丸型」、「防火扉ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ケースハンドル
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン 取手 ケースハンドル
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分 建築 仕上 亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法 プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm) 1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品 ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上 ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手 ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
材質 ステンレス鋼(SUS316Ti) 仕上 サテン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質 ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 仕様 コイン錠付き 付属品 ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上 ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手 ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別 室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前 両面ケースハンドル 取手 ケースハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別 室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前 両面ケースハンドル 取手 ケースハンドル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など 材質 亜鉛ダイキャスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)丸型平面ハンドル
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 150 表面仕上げ ハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,458 税込1,604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵ナシ 仕上 梨地クロームメッキ仕上 コード 1022713100 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 186
1個
1,459 税込1,605
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法 プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm) 1~1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は約200通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

材質 本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上 本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び 【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手 ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 246 仕上 ヘア-ライン仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf]) 300[30.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵付( 同一) 付属品 鍵2本 仕上 梨地クロームメッキ仕上 コード 1022711100 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 No.G200キー×2本 自重(g) 205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 (フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上 (フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷