- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- プランター・鉢
- 角型プランターのおすすめ人気ランキング
角型プランターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「角型プランター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 プランター」、「プランター四角」、「四角 鉢」などの商品も取り扱っております。
ベーシックなボールプランターです。
寄せ植えに最適です。
底に穴が開いているので排水性に優れています。
材質
R-PP
容量(L)
5
質量(g)
365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×180
規格(型)
250型
バラ・コニファーに適した深型タイプ。内面スリットと底形状により通気性・排水性が抜群です。
材質
ポリプロピレン
余分なスペースをカットし、苗数ごとの最低必要土量が入るサイズにスリム化しました。支柱取り付け穴を設けているので、支柱を簡単に取り付けることができます。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約13
質量(g)
約700
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約230×655×180
水が溜まりすぎるとメッシュ部分から抜けるようになっており、メッシュ底と保水性の長所を兼ね備えました。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
容量(L)
50
寸法(縦×横×高さ)(mm)
309×690×383
取扱い終了
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。
ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。
風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
色
ハーブグリーン
プラスチックに自然材質を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
用途シンプルなフォルムで植物を選びません。
材質
ポリエチレン
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
ファイバークレイ
仕様
(底穴)あり
フェンス・ベランダの壁際や、奥行30cm以上の階段スペースに設置がしやすい、ミドルサイズのスクエアポット。低木の植え付けや草花の寄せ植えなどにおすすめです。また、並べて使用することで長角プランターと同じようにアプローチや隣地の境界を仕切るために使用できます。
材質
ポリプロピレン
草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。
付属品
目皿、水抜き穴・止水栓
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリプロピレン(耐衝撃用樹脂)
容量(L)
9.5
寸法(mm)
650×225×180
規格(型)
650型
小さなスペースでも大きな存在感を見せるスクエアタイプ。ブランシュシリーズの特徴は自然な質感です。
容量(L)
6
色
ブラウン
規格(型)
260型
型
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×200
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
底面給水タイプで水やりラクラク。
人気の高い角型タイプ。
貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。
サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。
熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。
水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
葉っぱのレリーフがオシャレなプランター角型ワイド。
ウィンドウボックスタイプで、ベランダなどの家庭菜園や寄せ植えに最適!
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。
材質
ポリプロピレン(木粉入り)
窓辺にさりげなく置きたいインテリア鉢。トールスクエアと共に高さを変えた親子共演をお楽しみ下さい。
材質
ポリプロピレン
安心の日本製。深型タイプのプランター トマト ナスなどの夏野菜や大根 ジャガイモなどの根野菜類にも適しています。
用途家庭菜園にぴったり
材質
R-PP
長さ(mm)
約309
幅(mm)
約550
高さ(mm)
約350
シャープな印象のスクエアタイプは、ガーデンスタイルをよりセンスアップさせます。
丈夫なプラスチック製だから割れにくく扱いも安心です。
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。
材質
ポリプロピレン(木粉入り)
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色
モスグリーン