- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 角型実験用流しのおすすめ人気ランキング
角型実験用流しのおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新113件の「角型実験用流し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多目的流し台」、「実験用 シンク」、「ベランダ用流し台」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
520×360×363
色
ピュアホワイト
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
タイプ
ゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)
750×460×165
付属品
わん×1
質量(kg)
16
形態
セルフリミング式
タイプ
ゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)
600×460×150
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)
800
ホース長さ(cm)
70
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
寸法(mm)
510×460×350
色
ピュアホワイト
タイプ
ゴム栓付オーバーフロー無し
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
寸法(mm)
500×450
容量(L)
6
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×315
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
6.5
寸法(mm)
380×380×135
タイプ
オーバーフロー無し
エスコ品番
EA468EB-1
深さ(mm)
100
外寸(mm)
325×265
内寸(mm)
298×238
1個
¥9,720
税込¥10,692
当日出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
ホース長さ(cm)
70
アジャスター調整範囲(mm)
30
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
材質
SUS430
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
360×180×130
タイプ
壁付式
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
18
内形寸法(mm)
陶器鉢:570×380
付属品
取付金具
容量(L)
5
推奨水栓金具品番
153-016、183-056、184-002、183-049
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。
高さ(mm)
(カウンター上部)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.08MB)