角型屋根マンホールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「角型屋根マンホール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下点検口 鍵付き」、「点検口蓋」、「屋上点検ハッチ」などの商品も取り扱っております。
材質 SUS304 質量(kg) 20 内寸法(mm) 600 仕上 研磨 外寸法(mm) 1000
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質 SUS304 仕上 ヘアーライン
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 600×1000 仕上 バフ研磨
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 600×1000 取手付
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

APLUS(クマモト)天蓋角型大 穴開
種別 先付 材質 SUS304 扉開閉方式 ダンパー式 外径(mm) 1000×1000 内径(mm) 600×600
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠 材質 ステンレス 認定取得 (枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリングダンバーにより安全に開閉できます。 枠の四方にパッキンがついています。
材質 SUS304 質量(kg) 20 内寸法(mm) 600 仕上 研磨 外寸法(mm) 845
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質 SUS304
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 枠内寸法(mm) 573×573 材質(枠) ステンレス 認定取得 【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品 材質 【はしご】鉄(メッキ加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 材質 (枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工) 認定取得 (枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 認定番号 Hh-109(全国避難設備工業会) 材質 SUS304(2B) 枠厚(mm) 200
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口が大きく出入りが容易です。 天板が縦に開きます。階段を設置することで、地下室への入口となります。 ガスダンパー仕様の為、軽い操作で天板の開け閉めが可能です。
開口寸法(mm) 1192×795 材質(枠) アルミ 質量(kg) 25 外形寸法(mm) 1207×810×高さ264 枠の色 ブロンズ 内装 カラー合板(白) 外装 ラワン合板
1台
189,800 税込208,780
26日以内出荷

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質 SUS304
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 認定番号 枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品) 材質 枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装) 枠厚(mm) (H寸法)200
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質 (1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

改修工事用の避難ハッチです。 蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ! 定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。 ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 材質 【はしご】鉄(メッキ加工) 寸法H(mm) 165~250(床厚) 枠内寸法(mm) 573×573 寸法h(mm) 245~330(枠厚) 材質(枠) ステンレス 寸法KH(mm) 40(かさ高) RoHS指令(10物質対応) 対応 認定取得 【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 枠厚(mm) (H寸法)200 適合寸法(cm) (避難口)520×600 材質 枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装) 認定番号 枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SUS304 仕上 FB/ヘアーライン。丸棒/ピーリング 寸法(mm) 芯/Φ19 寸法(Φmm) 19 耐荷重(kg) 220
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。
材質 天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm 仕上 バフ研磨
1個
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)