- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 角型空気抜のおすすめ人気ランキング
角型空気抜のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新111件の「角型空気抜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建具 ガラリ」、「ガラリ」、「換気 ガラリ 角 型」などの商品も取り扱っております。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品
ビス:8個
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
換気量率(%)
30
色
ライトグレー
材質
ABS樹脂
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切なし
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
種類
角型ガラリ
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
132.5
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ
材質
アルミニウム合金
形状
角型
質量(g)
578
外形寸法D(mm)
240
仕上
シルバーアルマイト処理
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
340
アズワン品番
64-6779-62
空気流通面積(mm2)
55000
空気流通面積(cm2)
550
取付穴径d(Φmm)
200
取付穴径l(Φmm)
305
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
100
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様
外壁用
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色
ホワイト
取付け方法
釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)
259
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
材質
アルミ
寸法(cm)
【切り欠き】420×210
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm2)
【外部ガラリ】180
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
取付ビス数
8
換気量率(%)
35
材質
アルミ
付属品
防虫網付き
仕上
アルマイトクリアー
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
400mm
取付方式
接着剤
種類
角型床下換気口
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
272
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
122
寸法(縦×横)(mm)
150×300
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷