- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 角型試験管のおすすめ人気ランキング
角型試験管のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新114件の「角型試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比色セル」、「スズケン 残留塩素測定」、「ディスポセル」などの商品も取り扱っております。
MO-DPD50用の交換用セルです。
用途MO-DPD50用の交換用
1箱(2本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
仕様
ビニールキャップ付
種別
角型試験管
アズワン品番
6-9785-11
1箱(2本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アズワン品番
1-9737-01
材質
光学用白板ガラス
容量(mL)
3.5
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。
・検水を入れて比色測定に使用します。
1箱(3本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路長(mm)
10
透過面
2
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別
可視光線用
材質
PS
測定範囲(nm)
340~900
光路幅(mm)
10
標準偏差(nm)
360≦±0.005
寸法(mm)
12.5×12.5×45
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)
350~800
光路長(mm)
10±0.5
DPDテストキット用角形試験管(キャップ付)
材質
アクリル
寸法(mm)
18×18×118
アズワン品番
62-2059-98
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アズワン品番
4-2609-16
1本
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
光路幅(mm)
10
高さ(mm)
45
板厚(mm)
1.25
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質
石英ガラス
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質
PS
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)
0.05~2.0
本体寸法(mm)
67×34×157
本体質量(g)
300(ケース含)
測定方法
DPD法
セット内容
残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板
0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書
(0.42MB)
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0839
受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。
溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面
2
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。
DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
セット内容
DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース
寸法(mm)
115×55×107
測定範囲(mg/L)
0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0
本体質量(g)
260
試薬
推奨試薬:。モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)。カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)。検水10mlタイプであれば、使用可能。柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)。鈴研:47-8100(注文番号:03397082)。笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷