角度 ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,231件の「角度 ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 金物」、「斜め 金具」、「角度調整」などの商品も取り扱っております。
1個
479 税込527
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅 仕様 使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプ トルクフリータイプ 種類 平蝶番型 使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 光沢バレル研磨 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品 CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質 亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g) 316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 ネジM6×6(2個) 材質 スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g) 373 耐荷重(kg) 10 使用場所 屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品 六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4 材質 SECCクロムフリー処理鋼板 質量(kg) 約1.2 最大積載量(kg) 50 角度調整範囲 垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内外 寸法(縦×横×高さ)(mm) 120×120×90 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ヤンキーホーン用角度調整ステー
ヤンキーホーンを好きな角度に調整できる取付けブラケット!厚み3mmのステンレス採用。ほとんどのJET製ヤンキーホーンで、ホーン付属のL字ブラケットを使用せず、そのままご利用いただけます
用途外装・ホーンブラケット 材質 SUS304 板厚(mm) 3 寸法(横×縦)(mm) 55×32 関連資料 (0.12MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc 質量(g) 289 トルク値N・m(kgf・cm) チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 75 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

ODELIC(オーデリック)角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体) 再生紙使用マーク 適合
1個(2個)ほか
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1 材質 ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g) 287 表面処理 アルマイト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

材質 ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g) 40 表面処理 アルマイト
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 16 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1 材質 ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g) 251 表面処理 アルマイト
1個
2,365 税込2,602
当日出荷

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6、(爪部)3.0 クローム 角度(°) 腕金具0.75アップ 材質(ねじ部) (外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°) 0~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(つまみ) 亜鉛ダイカスト製
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)