角度 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
2,207件の「角度 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度定規」、「角度測定器」、「建築用角度計」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質 (デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源 リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°) 0.0~359.9 最小目盛 0.1°、1mm オートパワーオフ 5分 角度精度(°) ±0.3 取扱説明書 (8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定 適合 97794 種別 鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 設定角度(°) 30~50(2.5°毎)
1セット(9枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 裏面スケール付(70mm) エスコ品番 EA720WR-5 寸法(mm) ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源 CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°) 0~360 分解能 0.05° 機能 ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°) (傾斜)±0.3
1個
9,330 税込10,263
当日出荷

継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。 器差 ±0.1mm(長さ)、±1°(角度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示を反転させることができます。
エスコ品番 EA720WR-1 測定範囲(mm) 100 電源 CR2032×1個(付属) 測定精度 (傾斜)±0.1° 角度の測定範囲(°) 0~180 分解能 角度:0.05°、目盛:1mm 機能 ゼロリセット、ホールド、リバース表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84×12×194(スケール含む)
1個
7,980 税込8,778
当日出荷

溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定 トラスコ品番 412-1678 材質 ステンレス/シルバー仕上げ 角度(°) (仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110 開先角度(°) 25~65(最小読取値:0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応 角度測定精度(°) ±0.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定 適合 97794 種別 鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 測定範囲(mm) 4~12
1セット(9枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度検査用に使用するゲージです。
トラスコ品番 229-6276 材質/仕上 ゲージ鋼(SPCC) 質量(g) 155 角度(°) 1~45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様 ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付 測定範囲 0°~360° 電源 ボタン電池:CR2032 測定精度(°) 傾斜:0.15° 最小表示(°) 0.05°
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。 溶接作業でのあらゆる測定に
種別 溶接ゲージ 材質 ステンレス材 測定範囲(mm) (すみ肉・平肉盛り測定) 20。(膨らみ・ノド厚測定) 20。(丸棒・平板の測定) 20。(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ) 精度(mm) 0.2以内 角度の測定範囲(°) (ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)。(一般角度測定) 0~50(5トビ) アズワン品番 64-8918-91
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用ゲージとして。 セット内容 1-9(1トビ):9枚・10-20(2トビ):6枚・25-45(5トビ):5枚・14.5、15:2枚 組数 22枚 器差 ±20
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質 SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g) 63 精度 ±0.2 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 本体直径(Φ) 90 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 197
1個
499 税込549
当日出荷

従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm) 70 目盛 1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm) 15 分度板厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様 底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 材質 アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット セット内容 ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ 材質 オールステンレス製 寸法(mm) 234×195×40 質量(g) 870
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)