- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 角度ゲージのおすすめ人気ランキング
角度ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新223件の「角度ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開先角度 ゲージ」、「角度計」、「角度 測定 器具」などの商品も取り扱っております。
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合
97794
種別
鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)
30~50(2.5°毎)
小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
仕様
本体・竿厚さ(mm):1.5
トラスコ品番
274-5160
材質
ベース:ステンレスSUS430。竿:ステンレスSUS420J2
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
100
材質/仕上
ベース:SUS430。竿:SUS420J2
質量(g)
29
E
外目盛り 5° 内目盛 2°
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
35
目盛(mm)
2段目盛 1mm通し
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
50
竿数
2
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
器差
±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用ゲージとして。
セット内容
1-9(1トビ):9枚・10-20(2トビ):6枚・25-45(5トビ):5枚・14.5、15:2枚
組数
22枚
器差
±20
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。
先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。
現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。
併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定
トラスコ品番
412-1678
材質
ステンレス/シルバー仕上げ
角度(°)
(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110
開先角度(°)
25~65(最小読取値:0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度測定精度(°)
±0.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。
ワークに密着する新開発測定子を採用しています。
出力端子付です。
器差
±5分
サイズ(mm)
107.5×57×27.75
質量(g)
約150
付属品
ブラケット、クランプネジ
トラスコ品番
311-0141
測定範囲
180°
電源
単4形乾電池×2本
最小読取値
1分または0.01°
機能
カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド
電池寿命(時間)
約80(単4形アルカリ電池×2本)
繰返し精密度
1分
表示単位
0°0分(60進)又は0.00°(10進)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質
ステンレス
測定範囲
25~40°
測定範囲(℃)
T接手:25~40
寸法a(mm)
40
板厚(mm)
70
寸法b(mm)
101
寸法c(mm)
85
測定精度(°)
±0.5
先端幅(mm)
4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)
70
目盛
1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)
15
分度板厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。
材質
ゲージ鋼板(SPCC)
内容
1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°。各1枚 計18枚
リーフ枚数
18枚
精度(分)
±10
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)