- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 角度ジョイントのおすすめ人気ランキング
角度ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新628件の「角度ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変ジョイント」、「角度 自在」、「ヒンジジョイント」などの商品も取り扱っております。
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番
003-3685
材質
ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合
M5×25
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
(本体)亜鉛合金/焼付塗装。(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき
色
アイボリー
質量(g)
170
種類
特殊形状
仕上
焼付塗装
適合パイプ
Φ19.1×t1.2
耐荷重N・m(kgf・m)
25(2.5)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター
材質
ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
13段階に角度調節できます。
EA928C-1、-2、-3用
角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
エスコ品番
EA928C-20
材質
ナイロン
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
材質
亜鉛合金
付属品
A4×20、A3.5×16
角度調整範囲
最大90°
HPベンダーを使えば、ハウスポール用ツールをハイポール用ポールⅡにセットできます。
材質
ナイロン
寸法(mm)
30×245
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
材質
クロームバナジウム鋼
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に
種類
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。
角度(°)
変更可能角度/50(左右各25)
材質
ステンレス
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)
凹凸6.35
全長(mm)
32
トラスコ品番
359-7229
種別
ジョイント
質量(g)
20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷