- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 角度測定器のおすすめ人気ランキング
角度測定器のおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新193件の「角度測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度定規」、「レーザー 角度 計」、「角度 測定 器具」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。
仕様
ISO9001認証取得工場製。
トラスコ品番
229-7299
寸法(mm)
95×95×30
測定範囲
傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割
質量(g)
110
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)
250
測定範囲
130°-0°-130°
材質(本体)
ABS樹脂
精度
±1°
最小読取値(°)
2
目盛仕様
内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)
アクリル
材質
ステンレス(SUS410)
測定範囲
角度測定範囲:10~90°
質量(g)
43
寸法
半径:70mm・厚さ:2mm
器差
±0.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
器差
±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様
360°の範囲を10′単位で計測
トラスコ品番
311-0176
質量(g)
160
器差
±10′
サイズ(mm)
100×70×16
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様
底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×30×51
材質
アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品
CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲
±180.0°
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
CR2032(リチウム電池)
精度
読取/±0.2°
最小読取値(°)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.11MB)
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)
70
目盛
1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)
15
分度板厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。
角度精度(°)
±0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
サイズ
95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm
傾斜角度目盛
1目盛=1°90°-0°-90°(180°)
勾配表示
2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。
精度
±0.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)
95×95×30
精度
±0.5°(倒れに対して±5°まで)
トラスコ品番
132-8816
測定範囲
0~90°
質量(g)
120
最小読取値(°)
1
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷