角度計 シンワのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「角度計 シンワ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築用角度計」、「角度計」、「ステンレス 分度器」などの商品も取り扱っております。
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲 90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品 ホルダーケース 材質 ABS樹脂、アルミ 測定範囲 90°×4方向(360°) 質量(g) 280(電池含) 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.05°、0.1%、1mm/m 本体寸法(mm) 151×60×31 精度 0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 防塵防水性能 IP65 オートパワーオフ 約5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。 角度精度(°) ±0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体) アルミ 材質(ねじ部) 真ちゅう 竿厚さ(mm) 3 目盛角度 1°ピッチ(20~120°)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 100 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm) 153 本体直径(Φ) 90 仕様 - トラスコ品番 408-3393 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) 200×52×15 材質(本体) ステンレス 質量(g) 65 材質(ねじ部) 真ちゅう 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 90×1.2 目盛(竿) 10cm 目盛ピッチ(°) 1 竿数 1
1個
999 税込1,099
当日出荷

防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 表示精度 デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示 【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 約10分 電源 単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃) -10~50 材質 本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度 ±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度 【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 無操作状態で約10分後 電源 リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh) 300 連続使用時間(時間) 約30 使用温度(℃) -10~50 材質 本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm) 100 材質 ステンレス 質量(g) 20 目盛 2°通し 目盛(mm) 100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm) 120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル トラスコ品番 816-4597 材質 本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm) 120×240×43 質量(g) 120 感度(mm/m) 0.35=0.0201° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 材質 本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 電源 リチウムイオン電池(内蔵) 使用温度(℃) -10~50 連続使用時間(時間) 約30 表示精度 【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 無操作状態で約10分後 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度 ±1.0mm/m=0.0573°以内 バッテリー容量(mAh) 300
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 材質 本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液 寸法(mm) 109×235×18 質量(g) 80 感度(mm/m) 0.7=0.0401° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式、マグネット付 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 115 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。 材質(本体) 本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 質量(g) 380 材質(ねじ部) 真ちゅう 長さL×幅W×厚さ(mm) 505×30×28 長さ許容差(mm) ±0.35
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
竿長(mm) 153 形状 分度板:四角 寸法(mm) 200×55×15 材質(本体) ステンレス 質量(g) 78 材質(ねじ部) 真ちゅう 本体厚さ(mm) 1.2 目盛(竿) 10cm 目盛ピッチ(°) 1 竿数 1
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm) 1030 短枝(mm) 630 幅(mm) 35 厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス 形状 同厚 寸法(mm) 1030×630×2.5 質量(g) 1700 測定範囲(mm) 1000 目盛 表裏同目 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝 (外)1m 表目盛 短枝 (外)60cm 裏目盛 長枝 (外)1m 裏目盛 短枝 (外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.5以下
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質 (本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)。(透明カバー)スチロール樹脂。(指針)アルミ 質量(g) 100 本体寸法(mm) 107×230×18.5 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内 感度 2.0mm/m=0.1146°
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)