- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 角形排水ユニットのおすすめ人気ランキング
角形排水ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新150件の「角形排水ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お風呂の排水口」、「風呂 排水 溝 蓋 ステンレス」、「TOTO浴室排水ユニット」などの商品も取り扱っております。
仕様
ワントラップ付き
適合
呼50・75VU管兼用
材質
ステンレス、ABS
入数
10/箱
材質
ステンレス
プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質
ステンレス
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
適合
VP・VU管兼用
材質
黄銅、ステンレス
高さ(mm)
69
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
68
VP、VUパイプ兼用
材質
黄銅
寸法D(mm)
73
寸法d1(mm)
64
寸法d2(mm)
77
寸法d3(mm)
83
寸法H2(mm)
90
角タイルなどの床排水用に使用できます、表面はヘアーライン仕上げ、底は付いていません。
プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質
ステンレス
1個
¥10,090
税込¥11,099
翌々日出荷
150mm床用角タイルに合わせた目皿
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
黄銅
VP・VU管兼用
材質
本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP
呼び径(A)
50
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法(幅W×長さL)(mm)
114×114
質量(kg)
0.5
耐荷重(kN)
5.0(500kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品
締金具、フタ付
材質
ステンレス、ABS
寸法H(mm)
100
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
165.5
寸法B(mm)
148
寸法G(mm)
11
縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質
ステンレス
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
SUS304
仕様
SU、VUパイプ兼用
材質
本体/亜鉛ダイカスト。皿/ステンレス、カギ付
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
目皿枠寸法は、タイル目地幅を考慮した98です。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
丸型はMB50があります。
材質
黄銅、ABS
寸法
98×75
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷