角手すりのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「角手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出隅用手すり」、「手摺用 ブラケット」、「手すり ブラケット」などの商品も取り扱っております。
材質 自然木/亜鉛合金 握り径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 A3.5×40 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 抗菌、スリム 付属品 取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 材質 亜鉛合金/樹脂 形状 出隅止 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品 受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容 丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質 天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 80 エコマーク認定番号 06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
材質 天然木(ゴム集成材) 種別 階段・廊下用 寸法L(mm) 2000 寸法(mm) 50×30
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS サイズ 32Φ・35Φ兼用 付属品 押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本 形状 L受 適合径(Φmm) 32・35
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 タモ集成材+亜鉛合金 構造 金具部/ダイカスト 寸法A(Φmm) 35 寸法B(Φmm) 43 寸法H(mm) 74 寸法H1(mm) 55 仕様 抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 タモ集成材/亜鉛合金 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A3.5×40 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握り径(Φmm) 35 仕様 らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品) 付属品 A3.5×40 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質 (手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm) 32 付属品 取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg) 80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 材質 亜鉛合金 形状 出隅止
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上 アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm) 32 寸法B(Φmm) 80 寸法H(mm) 78 寸法H1(mm) 60 仕様 抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 集成材/亜鉛合金 握り径(Φmm) 35 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品 付属品 A3.5×40 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A3.5×40 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 自然木/亜鉛合金 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A3.5×40 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリア 直径(Φmm) (手すり)32 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 06115004
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 自然木+亜鉛合金 構造 金具部/ダイカスト 寸法A(Φmm) 35 寸法B(Φmm) 50 寸法D(mm) 55 寸法H(mm) 73
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm) 35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)