- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 角材 固定のおすすめ人気ランキング
角材 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新136件の「角材 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凸型金具」、「C型金具」、「ハット型 金物」などの商品も取り扱っております。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
(ボルト)7
仕上
ユニクロメッキ
公差(mm)
(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類
角サドル
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
厚さ(mm)
2.6
穴径(Φmm)
(ボルト)7、(ビス)3.5
仕上
ユニクロメッキ
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)
31
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
(ボルト)10、(ビス)3.5
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類
角サドル
材質/仕上
鉄/ユニクロ
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.3
幅W(mm)
27
長さL1(mm)
102
長さL2(mm)
33
穴数
2
質量(g)
55
トラスコ品番
283-1091
材質
スチール
穴径(Φmm)
8.5×17
表面処理
クロムメッキ仕上げ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質
鉄製
トラスコ品番
737-6031
寸法(mm)
25×90×25厚(ボルト含まず)
質量(g)
60
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型SPB
材質
スチール
穴径(Φmm)
7.0
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
穴数
2
幅W(mm)
25
長さL1(mm)
70
材質
SUS304研磨品
適合パイプ径(Φmm)
60×30
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
25
長さL1(mm)
70
穴径(Φmm)
7×10
穴数
2
材質
鉄(クローム)
高さ(mm)
20.5
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
寸法L2(mm)
28
寸法W(mm)
19
板厚(mm)
2.0
水栓角柱用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応