- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 角田工具製作所のおすすめ人気ランキング
角田工具製作所のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「角田工具製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツノダ」、「ブザー」、「ニッパー 防錆」などの商品も取り扱っております。
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)
130
トラスコ品番
828-3573
質量(g)
65
切断能力(mm)
(鋼線)Φ0.6
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
14
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
14
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)
125
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)最大8
質量(g)
72
刃部硬度
55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。
被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。
全長(mm)
132
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
70
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC57~61
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
バネ
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)
117
トラスコ品番
341-9151
材質
S58C
質量(g)
62
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質
S55C
刃部硬度
HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)
6.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。
全長(mm)
123
仕様
ばね付
トラスコ品番
368-8089
材質
高炭素鋼
質量(g)
65
刃部硬度
HRC59±3
切断能力(Φmm) 銅線
0.8
表面抵抗値(Ωsq)
1×106~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています
硬度
HRC57(刃部)
ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)
123
質量(g)
60
頭部厚(mm)
6
頭部幅(mm)
12
先端長(mm)
11
柄幅(mm)
50
切断能力(mm)プラスチック
Φ3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。
全長(mm)
125
材質(本体)
S55C
質量(g)
45
切断能力(Φmm)
0.6(銅線)
プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)
127
トラスコ品番
828-3576
質量(g)
40
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
11
切断能力(Φmm) 銅線
1
先端長(mm)
12
柄幅(mm)
45
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) アルミ線
2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
全長(mm)
125
質量(g)
53
切断能力(mm)
1以下
バネ
付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。入り組んでいる狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)
125
トラスコ品番
828-3824
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
123
質量(g)
51
寸法A(mm)
123
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
48
切断能力(mm)軟鉄線
0.2~0.6
切断能力(mm)軟銅線
0.2~1.0
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
全長(mm)
120
バネ
付
切断能力(mm)プラスチック
3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
全長(mm)
124
トラスコ品番
828-3588
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
45
刃先形状
フラット刃・ばね付
切断能力(Φmm) 銅線
Φ1.0
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業
全長(mm)
163
質量(g)
160
材質(グリップ)
エラストマー成型
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
19
先端長(mm)
22
柄幅(mm)
54
切断能力(mm)プラスチック
VVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様
21世紀バージョンツール。皮ムキ付