- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 角目4灯のおすすめ人気ランキング
角目4灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「角目4灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型ヘッドライト」、「フォワードフォグランプ」、「前照灯」などの商品も取り扱っております。
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)
16
光源
LED
色温度(K)
5500(ハロゲン:3000)
光源寿命
約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)
光束(Lm)
750(ハロゲン比較約3倍)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)
16
光源
LED
色温度(K)
5500(ハロゲン:3000)
光源寿命
約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)
光束(Lm)
750(ハロゲン比較約3倍)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
定格電圧(V)
12
口金
その他
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット
消費電力(W)
17(ハロゲン比較約1/4)
定格
12/17(V/W)
色温度(K)
5500
光源寿命
約50000時間(ハロゲン比較約50倍)
明るさ(Lm)
750(ハロゲン比較約3倍)
光源タイプ
LED
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
適合
(ヘッドランプタイプ)4灯式(角型):ハイ/ロー兼用
タイプ
その他
口金
その他
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット
消費電力(W)
17(ハロゲン比較約1/4)
定格
12/17(V/W)
色温度(K)
5500
光源寿命
約50000時間(ハロゲン比較約50倍)
明るさ(Lm)
750(ハロゲン比較約3倍)
光源タイプ
LED
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(明るさ135/125クラス)
光源
RR79
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
付属品
PH7 ハロゲンバルブ(12V30/30W)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
115×160×120
取付幅(mm)
150
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット
消費電力(W)
20(ハロゲン比較約1/3)
色温度(K)
5500
光源寿命
約50000時間(ハロゲン比較約50倍)
明るさ(Lm)
1000(ハロゲン比較約2倍)
光源タイプ
LED
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
理想的な配光でライダーをサポートする、モトユーザー待望の二輪車用LEDヘッドランプ。
独自の最新テクノロジーを駆使して設計されたツインオプティックレンズとマルチリフレクターを組み合わせた。
新設計「トリプル光学ユニット」に「超ハイパワーLED」を融合したフルLED仕様(ハイビーム、ロービーム、ポジション全てをLED化)のヨーロピアンデザイン。
放熱効果の高い冷却フィン付きアルミダイキャストハウジングの採用でLEDの高出力化による発熱対策もクリアし、ユニット自体の薄型化にも成功。
他を寄せ付けない強力な照射と理想的な配光を実現した最強の二輪車用LEDヘッドランプです。
ECE規格適合・車検対応。ハイビームはツインオプティックレンズ+マルチリフレクターのトリプル光学ユニットによる強力な光の照射を実現。
ロービームは理想的な配光のツインプロジェクター方式 ・ハイ(30W)/ロー(22W)の超ハイパワーLED採用。
6000K(ケルビン)の色温度を持つ鋭い照射光 ・低電力&長寿命の省エネタイプ ・スタイリッシュで被視認性抜群のライトガイド式(面発光タイプ)のポジションイルミ(DRL&ポジション)を内蔵。
電圧(V)
12専用
直径(Φmm)
190
タイプ
汎用
奥行(mm)
153
取扱い終了
建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ
色温度(K)
5500
防塵防水性能
IP66相当
LED寿命(時間)
40000
耐振性
7G
光源タイプ
白色LED
色
イエロー
光源
ハロゲン球
光色
イエロー
電球の種類
ハロゲン球
付属品
H4ハロゲン球
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
光源
H4
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計!
手軽にライト周りのドレスアップが可能です。
ハロゲンバルブ12V35/35W付属
適合車種
スーパーカブ(カスタム)角型ヘッドライト
バルブ
PH7(表示H6M)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品
24V/70W H7 5500Kバルブ
材質
ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス
幅(mm)
246
高さ(mm)
141
奥行(mm)
108
電圧(V)
下部LED稼働:9~最大30
消費電力(W)
下部LED:1.2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
141×246×108
色温度(K)
下部LED:6000
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
用途トラック・産業車両用
形状
角型
耐振性
JIS7G級