- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 角穴開けのおすすめ人気ランキング
角穴開けのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新189件の「角穴開け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角穴パンチセット」、「角穴 ドリル」、「角穴」などの商品も取り扱っております。
形状
角穴(正方形)
適合
シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
t2.3
趣味の木工家具や建具造りに便利なホゾ穴(四角穴・長方形穴)あけに
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)
120
全長(mm)
300(収納時)
幅(mm)
80(収納時)
質量(g)
70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)
14.4/18
切断能力(mm)
石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)
木工/15、石膏/30
付属品
石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース
トラスコ品番
799-6641
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
切断能力(mm)木材
15
切断能力(mm)石膏ボード
30
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
ストローク(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
付属品
石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)
石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)
1.9(バッテリ含む)
種別
先付
材質
SUS304
扉開閉方式
ダンパー式
外径(mm)
1000×1000
内径(mm)
600×600
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)
120
折込
可
全長(mm)
255
ピッチ(mm)
2.54
材質
SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)
19
高さ(mm)
57
質量(g)
130
板厚(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.9
収納時寸法(mm)
150
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。
角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。
穴あけ能力(mm) 最小角穴
6.4(1/4インチ)
穴あけ能力(mm) 最大角穴
12.7(1/2インチ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用紙に穴をあけてツイストノートにひとまとめ。
同メーカー製ツイストノートのとじ具に対応したパンチです。
このパンチで用紙に穴をあける事により、ツイストノートに綴じることが出来ます。
パンチは10穴式ですが、本体のガイドを利用し、用紙を移動することにより、10穴以上の穴をあけることが出来ます。
材質
金属部/亜鉛合金、プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)
117×29×48
色
ブラック
穿孔能力(枚)
1まで(コピー用紙(64g/m2))
1台
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)
80
タイプ
シングル
寸法(幅W×高さH)(mm)
開口:50×95
寸法(mm)
50×95×47
材質
特殊鋼
関連資料
(2.06MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。
スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き
握り易いガングリップです。
板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。
鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。
替刃が本体内部にセットされています。
規格
切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質
SUS304
質量(kg)
20
内寸法(mm)
600
仕上
研磨
外寸法(mm)
1000