角落しのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
197件の「角落し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角落とし」、「丸落し」、「止水板」などの商品も取り扱っております。
WAKI(和気産業)アルミ角落し
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体) アルミ 寸法(mm) 90
1個
819 税込901
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端は非常に鋭く角を落として仕上げています。
用途一般精密組立てに。 全長(mm) 120 材質 CARBON 先端厚さ(mm) 0.08 先端幅(mm) 0.13
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=300)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質 快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g) 326 寸法L1(mm) 300 寸法S(mm) 25 寸法L2(mm) 17.5 寸法N(mm) 8 寸法P1(mm) 90 寸法P2(mm) 100 寸法P3(mm) 90 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 20291
1個
2,607 税込2,868
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=90)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質 快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g) 102 寸法L1(mm) 90 寸法S(mm) 18 寸法L2(mm) 15 寸法N(mm) 4 寸法P1(mm) 70 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 20294
1個
1,403 税込1,543
4日以内出荷

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業 材質 特殊鋼 分類等級 BIOLEGIE
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 鋭い刃先の切り出し型、切り込みを入れたり角を落としたりといろいろ使える
材質 刃:SK-5(完全熱処理済) 全長(mm) 200 質量(g) 18 刃幅(mm) 7.5
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質 SUS304 タイプ 丸落し 仕上 HL RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=250)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質 快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g) 278 寸法L1(mm) 250 寸法S(mm) 25 寸法L2(mm) 15 寸法N(mm) 8 寸法P1(mm) 75 寸法P2(mm) 80 寸法P3(mm) 75 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 20292
1個
2,582 税込2,840
4日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀彫刻刀 右印刀
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 細い刃先の切り出し型で切り込みを入れたり角を落としたりといろいろ使える
材質 刃:SK-5(完全熱処理済) 質量(g) 15
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
用途特に精密な作業に。 全長(mm) 110 材質 DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm) 0.06 先端幅(mm) 0.10
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容 JHWEWM-0708、1011、1213、1415、1618、1719(7×8mm/10×11mm/12×13mm/14×15mm/16×18mm/17×19mm) 材質 特殊工具鋼 セット商品数 6 商品構成 セット品 アズワン品番 64-6800-70 メーカー商品コード 755-3340
1セット(6丁)
20,980 税込23,078
8日以内出荷

ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。両エンド共同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容 15点:JHW-1104MM、1105MM、1105.5MM、1106MM、1107MM、1108MM、1109MM、1110MM、1111MM、1112MM、1113MM、1114MM、1115MM、1116MM、プライヤー125mm 材質 特殊工具鋼 商品番号 755-3307 商品構成 セット品 アズワン品番 68-0709-90
1セット(15丁)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質 ポリカーボネイト 比重 1.2 表面抵抗率(Ω) 1.6~3.1(×1017) 収縮率(%) (加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk) 0.235 荷重たわみ温度(℃) 134 屈折率 1.59 全光線透過率(%) 86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa) 2470 引張衝撃強さ(kJ/m2) 192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度 Rスケール:124 吸水率(%) 0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm) 55 誘電率 2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃) 72 RoHS指令(10物質対応) 対応 比熱(J/g) 1.17(20℃) 引張弾性率(MPa) 2340 体積固有抵抗率(Ω・cm) 1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa) 106 ガラス転移点(℃) 143~149 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,043 税込2,247
5日以内出荷

パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質 ABS・TPE・ステンレス 質量(g) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×50×94
1個
799 税込879
当日出荷

レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。 ※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト 材質 柄:ケヤキ 柄長さ(mm) 約110 材質(刃) 刃物鋼青紙2号
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=150)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質 快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g) 166 寸法L1(mm) 150 寸法S(mm) 25 寸法L2(mm) 14 寸法N(mm) 6 寸法P1(mm) 65 寸法P2(mm) 65 寸法P3(mm) - 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 20293
1個
1,796 税込1,976
4日以内出荷