- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 解錠 ボタンのおすすめ人気ランキング
解錠 ボタンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新243件の「解錠 ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホテルスイッチ」、「スイッチ ワンショット」、「押し ボタン スイッチ パナソニック」などの商品も取り扱っております。
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様
【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)
材質
樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K
質量(kg)
約0.07
電源
電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)
0~40(結露不可)
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
回路方式
a接点
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです
制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です
プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)
115×70×34
直径(Φmm)
押しボタン:22
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
0~50(結露、氷結なきこと)
出力接点
【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM
設置場所
屋内
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
結線方式
引締端子式
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け
仕様
接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵
材質
ステンレス
形状
壁埋込形
寸法(mm)
120×116×15
電源電圧(V)
DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプ
AC/DC両用
定格
30V 0.1A
回路方式
常開形(a接点)・微少電流対応形
結線方式
リード線式
結線方式
リード線式
電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能
質量(g)
70
電源
電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと)
使用温度範囲(℃)
0~50(結露、氷結なきこと)
定格電圧(V)
DC12/DC24
出力接点
無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max
設置場所
屋内
結線方式
ねじなし端子式
定格電圧(V)
300
種別
常開形
定格電流(A)
1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
定格
15A 300V
タイプ
C(片切・3路両用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
回路方式
a接点
その他
負荷名表示ができます。
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け
仕様
ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵
材質
ステンレス
寸法(mm)
120×208×15
電源電圧(V)
DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
定格
10A 100V AC
回路方式
ほたる押釦B(a接点)
結線方式
引締端子式
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷