計器 取付板のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
155件の「計器 取付板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーター 木板」、「自在板」、「ct 取付板」などの商品も取り扱っております。
材質 ベニヤ合板 仕様 10mm方眼目盛付 質量(kg) 3.8 外形寸法D(mm) 50 外形寸法W(mm) 480 外形寸法H(mm) 499 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm) 3.5 付属品 丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様 タテ長。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート。ポール等に固定できるバンド通し穴付 材質 ABS ベージュ サイズ(mm) 350×30×950 アズワン品番 64-2282-78 取付穴ピッチ(mm) 3.5
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷


プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質 ACS樹脂 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業台板
材質 鉄t1.6 塗装色 ペールホワイト 仕様 FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm) 450 外形寸法H(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質 自己消火性樹脂製 仕様 カードホルダー付 適合 1個用 特性 ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様 低圧変流器有り 付属品 丸木ねじ付 材質 自己消火性樹脂製 種類 タテ長 寸法H(mm) 30 寸法L1(mm) 500 寸法L2(mm) 420 寸法B2(mm) 360 寸法B1(mm) 420
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類 タテ長 付属品 丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

河村電器産業木板ベース
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品 金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット セット内容 木板、取付金具 材質 パーティクルボード 質量(kg) 3 外形寸法(mm) 450×526 寸法H(mm) 533 表面処理 方眼目盛付き 寸法W(mm) 490 塗装色 取付金具:N-1(3分ツヤ) 適応 適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質 硬質塩化ビニル 付属品 木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本) 適合範囲 30A~120A
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質 自己消火性樹脂製 付属品 丸木ねじ付
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容 木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)