- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 計器収納用のおすすめ人気ランキング
計器収納用のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新103件の「計器収納用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「笠原理化工業」、「ガスメーター ボックス」、「引込ボックス」などの商品も取り扱っております。
計器箱収納の化粧ボックスです。
色
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)。ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質
ACS樹脂
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:FRP
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様
風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質
FRP樹脂
タイプ
高性能タイプ
規格
CA(CA200、CA-G04)
ハンドル
IP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級
IP55
塗装色
クリーム(2.5Y9/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)
扉・ボデー:3~4
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28
保護等級
IP44
設置場所
屋内、屋外兼用
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
有効深さ(mm)
(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53
保護等級
IP44
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製
材質(扉)
鉄
基板厚(mm)
(メーター部)25、(スイッチ部)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)
3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)
樹脂製
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
AS樹脂
仕様
屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
アイボリー色(5Y9/1)
材質
スチロール系樹脂
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポールバンドに取り付けられます。
材質
自己消火性樹脂製
用途1個用
適合
1Φ2W(電力計)/~120A。1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質
基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級
IP33D
付属品
貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)
(貫通材)28
板厚(mm)
(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
ポールバンドに取り付けられます。
材質
自己消火性樹脂製
色
ベージュ
バンド通し穴
有
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP54
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
水切構造。防塵、防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6