- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- 計器用変流器のおすすめ人気ランキング
計器用変流器のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新128件の「計器用変流器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CT 変流器」、「低圧変流器」、「クランプ型 CT」などの商品も取り扱っております。
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度
40倍
確度階級(級)
1
部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用
定格二次電流(A)
5
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)
-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧
出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)
50Hz、 98
耐電圧(V/min)
AC1000
質量(kg)
3.5
周波数(Hz)
50/60両用
制限負荷(VA)
100
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)
0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω
許容電流(A)
600Arms連続
出力特性
1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)
直線性
±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)
保護構造
(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
質量(g)
300
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様
(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)
140
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)
300Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性
±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性
2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)
2.5
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
1
寸法A(mm)
43
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様
(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧
0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境
-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性
±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境
-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流
100%(連続)、150%(1min)
応答性
300ms (typ)
脱着回数
概略100回程度
使用温度範囲(℃)
-10~+55(ただし、氷結なきこと)
耐電圧
AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
種別
貫通形
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)
180
保護構造
(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)
360Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性
±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性
1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数
概略100回程度
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)