計量ガンノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
120件の「計量ガンノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量ノズル」、「燃料給油機」、「アドブルー用流量計」などの商品も取り扱っております。
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。 トラスコ品番 410-0468 材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc1 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 6~120
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい 接続口径 G1 トラスコ品番 857-2367 材質 本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM 質量(kg) 2.1 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.3 使用流体 アドブルー、水 流量範囲(L/min) 20~80
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

オイル用の手動計量ガンノズルです。 計量しながらオイルを供給できます。
用途オイルの流量を計りたい時に
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番 850-9832 材質 本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 アドブルー、水 流量範囲(L/min) 6~120
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

アクアシステムオートストップガン
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 質量(kg) 2.1 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番 850-9829 材質 本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 6~120
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ 瞬時、積算測定可能 質量(kg) 2 材質 本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径 両端G1メス 材質(本体) AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1 精度(%) ±1(繰返0.2) 計量方式 ディスク(機械式デジタル表示) 最大目盛 精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン) NBR 積算機能 部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min) 20~120
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル 材質 本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM トラスコ品番 509-6634 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 1.9 使用温度範囲(℃) 0~60 能力 0.15 流量範囲(L/min) 6~120
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

アクアシステムデジタル電池式流量計
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体 灯油・軽油 トラスコ品番 828-8319 材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、繊維強化プラスチック パッキン:NBR 接続口径 G1オス・G1メス(入出変更可) 質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 2 電池 単4電池×2個(標準装備) 積算機能 部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min) 6~120
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg) 1.5 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
材質 AL、PP、FRP、鉄、SUS 接続口径 G3/4メス 質量(kg) 2.9 最大吐出量(L/min) 8~60 吐出圧力(MPa) 7 使用可能液体 オイル 適合粘度(C・P) 2,000以下 継手 スイベル パイプ外径(Φmm) 27
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径 G1オス 測定範囲 10-90L/min 電源 単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様 工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番 410-0395 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径 工進FA-100専用 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに 仕様 (付属継手)工進FA-100専用 接続口径 工進FA-100専用 材質(本体) AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS 最大使用圧力(MPa) 1 使用可能液体 灯油・軽油 材質(パッキン) NBR/FKM 流量範囲(L/min) 6~120 吐出口外径(Φmm) (パイプ)25
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番 509-5468 材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR 接続口径 G1/2メス(スイベル付) 質量(kg) 1.7 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.21~7 使用流体 オイル 使用可能粘度(cP) 2000以下 流量範囲(L/min) 1~30
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ 管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa) 0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。 付属品 吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番 410-0409 材質 本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式 壁掛式 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 5.5 電力(W) 550 使用圧力(MPa) 0.15 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 2 使用流体 灯油、軽油 駆動方式 電動式
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体 灯油・軽油・重油・その他油類 材質 本体:ADC+表面処理。ロータ:特殊カーボン 接続口径 G3/8 質量(g) 600 使用温度範囲(℃) 流体温度:-10~+55 最高使用圧力(MPa) 0.7 精度 ±1.0%以内 表示 LCDカウンタ 8桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×66×122 機能 カウントリセット付 最小目盛 0.01L 最大表示 999999.99L 電池寿命 7年以上(リチウム電池) 流量範囲(L/h) 灯油:10~250。重油:2~250
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃) 0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)