計量器 0.1g単位のおすすめ人気ランキング

2025/11/05更新
104件の「計量器 0.1g単位」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AND はかり」、「電子はかり」、「秤 3kg」などの商品も取り扱っております。
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源 単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品 取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg) 約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm) 132 計量皿寸法D(mm) 130 表示 7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm) 195 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 47 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 232 外形寸法W(mm) 244 外形寸法H(mm) 137 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質 ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示 7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式 デジタル 動作温湿度範囲 -10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 1000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 1 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 0.5 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 0.5g 保証期間 1年 最大計量(kg) 1 最小目盛(g) 0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲 0~1000g 計量精度 ±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位 g
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式 デジタル 計量皿形状 丸皿 計量皿寸法(Φmm) 70 付属品 取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質 ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg) 約0.5(電池含む) 電源 単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量 120g、600ct、32mom 最小表示(g) 0.01g、0.05ct、0.005mom 表示 7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性 0.01g 外形寸法D(mm) 150 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 57.5 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性 ±0.02g 電池寿命 約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±50 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 校正分銅 100g(出荷時設定) ひょう量単位 g、ct、mon 最大風袋量 120g
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品 単2電池(テスト用)×4本 材質 ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類 上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 230×265×93 電源 単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA) 4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式 デジタル オートパワーオフ 約4分 電池寿命 約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間 約3秒 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式 電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級 3級
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他 mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚 付属品 お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付) 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 電源(V) 3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示(g) 通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g) 本体質量(g) 約 428(乾電池含む) 計量皿寸法(mm) 幅140 × 奥行140 文字高(mm) 18 オートパワーオフ 約6分 電池寿命 連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値) 対象地域 9区分 計量範囲 0~3000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×34×210 計量精度 通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
3,998 税込4,398
欠品中

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g) 20~5000 最小表示(g) 1 種別 デジタルはかり 質量(kg) 0.75 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 角形9V乾電池×1個(別売) 表示 LCD 文字高15mm 表示方式 デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×250×70 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.5MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.9 種類 デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサー ロードセル方式 保護等級 IPX2 防滴II形 表示形式 デジタル 使用環境湿度(%) 85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約250×108×260 計量皿形状 角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g) 1000 最小表示(g) 0.1 計量皿寸法(mm) (本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様 本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×25×104 取扱説明書 (13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 計量範囲 0~2000g 幅(mm) 120 高さ(mm) 27 奥行(mm) 170 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 2000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 2 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 1 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 1g 保証期間 1年 最大計量(kg) 2 最小目盛(g) 1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量精度 ±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g) ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源 AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 仕様 バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示 0.1% 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 サンプル数(個) 5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm) 192 外形寸法W(mm) 130 外形寸法H(mm) 51 通信機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 電源 ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品) 最小表示 0.1% 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 サンプル数(個) 5、10、25、50または100 最大計数値(個) 60000 検定 付き 動作温湿度範囲 5~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス標準装備 精度等級 3級
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。 付属品 ステンレス計量皿 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 1000 種類 電子天秤 電源 単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) 本体寸法(mm) 64×234×246 表示形式 デジタル 使用環境温度(℃) 5~35 使用環境湿度(%) 85以下 計量皿形状 材質(計量皿) ステンレス ひょう量単位 g
1台
6,988 税込7,687
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)