- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 計量機のおすすめ人気ランキング
計量機のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新456件の「計量機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量器 業務用」、「はかり 20kg」、「台秤」などの商品も取り扱っております。
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)
150
最小表示(kg)
0.02
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
24
タイプ
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高25mm
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×620×770
機能
風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能
RS-232C
電源
ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質
背面金属部:SUS304
表示
7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)
462
外形寸法W(mm)
330
サンプル数(個)
10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)
上下:ABS
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×292×119~126
電源
単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
寸法(mm)
個装箱:310×373×225
質量(kg)
3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
種類
上皿はかり
消費電力(W)
通常0.03
表示サイズ(mm)
LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定
検定外品
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式
デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
232×202
電池寿命
約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)
635×400×480(入数4台)
計量皿形状
角
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様
取引証明以外用
付属品
単3乾電池4本
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)
約1.39
色
アイボリー
材質(本体)
PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類
卓上スケール
電源(V)
DC6(単3形乾電池×4)
電源
DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)
14
保護等級
IPX2
表示形式
デジタル
計量方式
静電容量式
最小目盛
1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)
20~5000
最小表示(g)
1
種別
デジタルはかり
質量(kg)
0.75
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
角形9V乾電池×1個(別売)
表示
LCD 文字高15mm
表示方式
デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×250×70
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×175
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.5MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質
(計量台)ステンレススチール
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ディスプレイ
バックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
動作湿度(%)
85(結露なきこと)
風袋引方法
あり
作業温度範囲(℃)
-10~40
バッテリー寿命
電池使用で100時間
ひょう量単位
キログラム・グラム
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)
約20
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)
3000
材質(本体)
ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)
DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)
0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)
1
TKG品番
9-0600-0701
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色
シルバー
測定範囲
0 ~ 3000g
質量(g)
約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)
1
精度
±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)
約幅148×奥行148
保証期間
1年
最大計量(kg)
3
オートパワーオフ
約6分
ひょう量単位
g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈
パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様
【はかりの種類】電気抵抗線式
セット内容
本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)
寸法(mm)
1200(L)×1000(W)×82(H)
質量(kg)
約55
電源
AC100V(AC-DCアダプター付)
ひょう量
2000kg
表示部
デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能
目量
1kg
使用場所
防爆使用区域外
使用温度
-10℃~+40℃