- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 計量米びつのおすすめ人気ランキング
計量米びつのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新89件の「計量米びつ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「米櫃30kg」、「米櫃10キロ」、「ハイザー」などの商品も取り扱っております。
システムキッチンに調和する、ハイグレードなデザインの米びつ。
材質
上下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し=PP、フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター=PS、透明窓=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、クッション=発泡PE、脚ゴム=PE
寸法(mm)
151×342×353
容量(kg)
6
75g(約0.5合)、150g(約1合)の計測が可能な米びつです。
適合
開き扉用
寸法(mm)
190×380×450
色
ホワイト
収納可能質量(kg)
米:12
1個
¥16,000
税込¥17,600
6日以内出荷
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
21
長さ(cm)
36
高さ(cm)
28
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質
本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
漂白やあく抜きなどの化学処理を一切行っていない、安全な国産の桐材で日本の職人がひとつひとつ丁寧に手作りした米びつ。桐材は調湿性に優れ、米の保管に最も向いている素材といえます。袋のままで保管ができる様に設計されたサイズです。※一般的な桐材は必ず、漂白やあく抜きなどの化学処理を行っていますがこの米びつは安全性を考え、一切の化学処理を行っていません。この為時間経過により、表面が徐々に黒っぽく変色します。
材質
桐・取手:サクラ、前脚:桧、キャスター:ポリプロピレン・アルミダイキャスト
キッチンのわずかなすき間にぴったり収まるスリム米びつ。お米の残量がひと目で分かる大型残量窓付き。1回1合の1レバー計量。米受けには最大4合まで入る。米受けは先が細い舟形形状でお釜への米投入がしやすい。
用途米びつ、保存容器として。キッチン/台所/収納/スリム/ストッカー/ライスストッカー/フードストッカー
材質
本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、その他:ポリスチレン
熱や汚れに強く、丈夫な高品質・安心のSGマーク日本製レンジ台。
大容量米びつ・スライドテーブル・収納庫、お米の保管と収納がひとまとめになった効率アイテム。
多人数の家庭でも余裕な容量30kg米びつが一体型。下段収納部は棚板2枚付きで、食品ストックや缶詰などがタップリ収納。
一番下の棚板は取り外し可能で背の高いペットボトルも収納できる。家電を使ったり作業補助に便利なスライドテーブル付き。
用途キッチンをすっきり見せる。米びつ付 収納 レンジ台。
仕様
2口コンセント(2口合計:1500W)
材質
本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、天板・スライドテーブル:着色亜鉛鋼板、小引き出し・米びつ前面板・米受け・扉:ポリスチレン、フレーム:鋼管(樹脂焼付塗装)
質量(kg)
18.5
色
ピュアホワイト
形式
組立式
耐荷重(kg)
天板30、スライドテーブル12、庫内棚板:10
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×465×1215、スライドテーブル:(空間内寸)510×405×340
組立時間
約30-40分
庫内寸法(mm)
幅245×奥行405×高さ(上段)215(中段)205(下段)265
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色
トスクリーム
電源
100V(50/60Hz)
電源コード(m)
4
凝縮器
空冷式
冷却器
冷気強制循環式
庫内温度(℃)
2~20(調節可能)
コンセント
2極差込15A-125V
シンク下に収まるコンパクトタイプの無洗米対応計量米びつ
色
オフホワイト
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
昔ながらの便利な米びつ。古くから親しまれてきたトタン素材に花柄模様を生かしたおしゃれな感覚の米びつ。金属製で洗った後に直接日光に当てて天日干しが可能。10kg入りのお米が余裕で入る大きさ。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。
用途米ビツ、ライスストッカー、フードストッカーとして。
材質
花柄トタン(亜鉛メッキ鋼板)
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ!
冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します。
シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!庫内設定温度-5~15℃まで設定可能!
大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。5年間のロングラン保証付き!(本体1年)
万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。
買ってからも負担の軽減をお約束いたします。
仕様
南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付
電源(V)
単相100
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
シンプル&スタイリッシュな米びつ20kg用。お米袋なら10kg用をそのまま収納できます。
キッチンカウンター下に置いてもインテリアを損ねない、スタイリッシュなデザイン。フタは全面が開くので、お米がすくいやすくなっています。
段差目盛りで簡単に測れる段々米計量カップ付き。すり切り一杯で1合、段差部分で半合。無洗米も量れます。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残り少ないお米もきれいにすくい取れます。
材質
容器/ポリプロピレン、蓋/ABS樹脂、キャスター/POM樹脂、パッキン/シリコーン、計量カップ/アクリル樹脂
質量(kg)
米びつ:2.1
容量(L)
25
容量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
米びつ/41×24×42.5(蓋開口時/高さ65.5)、計量カップ/7.8×7.3×7.4
5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
付属品
計量カップ:アクリル樹脂
質量(g)
約830
対応
本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×16.5×28.5(米びつ)
片手で簡単に開閉できるお米ケース。システムキッチンの引き出しやシンク下などに入れられます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約708
容量(L)
約15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約226×324×280
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
システムキッチンに最適!
引き出しにスッキリ、上部開閉式。
目盛り付計量カップ付
材質
本体・フタ・計量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム
180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質
ポリプロピレン、ポリスチレン
色
ホワイト
容量10kgで1合の計測カップが付属されています。
適合
スライドタイプ全機種
色
アイボリー
寸法(mm)
320×370×181
1個
¥5,000
税込¥5,500
6日以内出荷