記録計・データロガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
1,746件の「記録計・データロガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「記録計」、「データ収集機器」、「データロガーキット」などの商品も取り扱っております。
1台
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様 デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 付属品 測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1 電源 [ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内) 測定範囲(℃) 【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃ 定格電圧 【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁 表示 43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット) チャンネル数 【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通) 機能 CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他 インターフェース 【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 データメモリ容量 内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証) 回転数 0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 測定範囲(mV) 【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV 最大入力電圧 【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V RoHS指令(10物質対応) 対応 記録間隔 10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) 抵抗体 [湿度]機能なし(測温) 最大電圧(V) 【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁 最大定格電圧(V) 【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
1台
129,400 税込142,340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。計装データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号4-20mAなどの記録に 付属品 単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9801×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 トラスコ品番 753-8685 測定範囲 -30~30mA 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目 直流電流1ch(計装用) 記録方式 ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能 常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度 ±0.5%rdg.±5dgt. RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔 1~30秒、1~60分、15設定 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 【サンプリングレート】 100ks/s。。【アナログ入力】 8ch。。【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング。。【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に 付属品 単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目 直流電圧1ch 記録方式 ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能 プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度 ±0.5%rdg.±5dgt. メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔 1~30秒、1~60分、15設定 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式 ON/OFF制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 入力点数 6点 出力点数 1 電源電圧(V) AC100~240 サンプリング周期 0.1秒 言語表示 日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語) 仕様 入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB 質量(kg) 1.0(6点入力、オプション無し) 外形寸法(mm) 150×144×181.8(端子台カバー含む) 表示色 16色
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様 ・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 寸法(mm) 約188×117×42 測定範囲 電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g) 約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 対応OS PCソフトウェア:Windows11/10 チャンネル数 【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約188×117×42(突起部含まず) パルス数 最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 外部出力 アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能 トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ 4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 記憶方式 [内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー 本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB) 電源バッテリー DC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション) AC電源アダプタ(V) 100~240/50~60Hz 電源(DC-V) 8.5~24 表示器 4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 使用環境 0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA) 36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード 回転数モード/積算モード/瞬時モード 表示内容 アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示 サンプリング周期 10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部 トリガー [トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力 トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐振性 自動車部品第一種A種相当 アナログ入力 ネジ式端子
1台ほか
124,000 税込136,400
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムケー・サイエンティフィックUSBデータロガー
測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。
付属品 解析ソフト 電源 3.6Vリチウム電池×1(付属) 測定時間 測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択 防水性 IP67
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。
仕様 6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点 材質 PC-ABS(ケース、ベゼルとも) 質量(kg) 約1.4 入力種類 熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流 記録方式 CSV形式 DO オープンコレクタ出力12点(コモン共通) 記録媒体 SDカード、USBメモリ(最大32GB) 表示器 7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル) 表示項目 リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示 防塵防水性能 IP54準拠 電源コード 約2m(3Pプラグ) 警報出力 設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA) サイズ(mm) 185×188×160 アズワン品番 4-2450-01 電源仕様 AC100~240V 50/60Hz 通信規格 RS485,USB2.0 測定周期 100ms 周期 (記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲 0~22V 付属品 入力モジュール(VIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm) 47×19×62(突起部除く) 電源 リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目 直流電圧 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62X47X19 本体質量(g) 約45 精度 ±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃) 液晶表示 測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番 61-8493-87 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 IP64 データ記録件数 16000データ×1ch 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様 記録印字:プリント機能なし 付属品 取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1 電源 ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内) 表示 43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) チャンネル数 アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通) 機能 数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性 DC~50kHz(-3dB) インターフェース [外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可 測定機能 メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量 12ビット×2Mワード/ch 測定レンジ 10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100 サンプリング周期 1MS/秒(1μs 全ch同時) 充電時間(分) 約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃ 時間軸レンジ [メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段 最大入力電圧 DC400V 外部端子 端子台:外部トリガ入力・トリガ出力 言語表示 日本語、 英語 (パネル表記は日本語) RoHS指令(10物質対応) 対応 外部記憶装置 CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで 記録間隔 [実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する 最大定格電圧(V) 端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様 ●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)。●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)。●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠。●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA。●保護等級:IP65準拠 。●警報機能付 。●演算機能付 寸法(mm) 151.5×172×151.5
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,800 税込21,780
8日以内出荷

1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲 (測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V) 付属品 単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー 質量(g) 約190(電池含む) 外形寸法(mm) 75×32×120 電源 単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V250mA) 本体質量(g) 140 精度 ±(0.3%+0.06mV) 対応OS MicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10 分解能 0.01mV:50~60zフィルタON、0.1mV:50~60zフィルタOFF 測定対象 電圧 4ch 動作環境 温度0 ~ 50 ℃。湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 動作温度、湿度範囲 温度:0~50℃湿度:90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番 61-8493-91 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 なし データ記録件数 1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch 記録間隔 2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。 マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様 6打点式記録計 付属品 AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m) 寸法(mm) 144×144×150 質量(kg) 1.5以下 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz 記録方式 ワイヤドット(6色リボン) 消費電力(VA) 30以下 測定周期(秒) 10s/全点 アズワン品番 1-5726-01 測定点数(点) 6
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
温度測定範囲(℃) -200~+1370(K熱電対使用時) サイズ(mm) 167×91×35.8 校正証明書 付き
1個
102,000 税込112,200
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式 デジタル インターフェイス NFC通信(RC-S380/S) 質量(g) 45 電源 コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×34 温度表示 (最小表示) 0.1℃ 保護等級 IP67(容器) データメモリ(点) (温度・湿度)各16000 設置方式 ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)データコレクタ
データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。
付属品 取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 トラスコ品番 408-4225 質量(g) 213(乾電池含まず) 電源 DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×141×31 表示部 液晶画面(128×64ドット) 機能 データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存。収集後のデータをグラフ表示。内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送。データミニとパソコンを接続。データミニ→パソコンへデータ転送。パソコン→データミニへ設定・時計転送 使用温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示項目 データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)。収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値) 保証期間 1年 内部メモリー 60000データ×16ch(瞬時値)。15000データ×16ch(統計値) 電池寿命 約12時間またはデータ収集500回 通信機能 (ロガー部)赤外線通信。(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル 時計機能 オートカレンダ、閏年自動判別 定格電力(VA) 最大1 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 外部記憶装置 SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)。データミニのデータ・設定を保存
1台
49,980 税込54,978
当日出荷