- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 設定器のおすすめ人気ランキング
設定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新4,244件の「設定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PID制御ユニット」、「周波数設定器」、「電流変換器」などの商品も取り扱っております。
電源電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間)
CE-対応品
なし
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。
時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。
直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。
パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式
オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
首下長(mm)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
48×48
入力
マルチレンジ
コンパクトなボックス形4点警報設定器
1台で上上限、上限、下限、下下限の4点警報が可能
ドライバ設定形
出力接点はトランスファ形(c接点)
外気が侵入しない密閉形リレーを採用
リレー接点は110V DC使用可能
耐電圧2000V AC
DINレール取付とねじ取付可能
密着取付可能
構造
ボックス形 表面端子構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
供給電源
85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズ
E5CB
制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
感度
調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
文字高(mm)
PV/16.2、SV/7.8
設定方式
前面キーによるデジタル設定
指示方式
7セグメントデジタル表示および単発光表示
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
ディスプレイ
LED
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
使用周囲湿度
相対湿度 25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
警報出力
リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
警報設定値
-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期
0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)
0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
積分時間(I)
0~3999s(1s単位)
微分時間(D)
0~3999s(1s単位)
耐電圧(V/min)
AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。
警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。
伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。
防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。
質量(g)
約300
取付方式
制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm)
入力種類
直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体
出力
【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】。警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能。警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値。(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)。設定精度:指示精度と同じ。動作:ON/OFF動作。動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)。出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回
耐電圧
入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間。出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間。(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子)
精度
【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値。ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内。【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値。【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内
入力電圧(V)
0~10
材質(ケース)
難燃性樹脂
入力
【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下。【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)。【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)。【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下。 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下
設定方式
シートキー入力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×110
機能
センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示
表示桁数
5桁
表示器
PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)
消費電力(VA)
約8
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しない事)
サンプリング周期
(入力)250ms
防塵・防滴
IP66
安全規格
UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038
入力電流(A)
0~0.02
周囲温度(℃)
0~50
絶縁抵抗
500V DC 10MΩ以上
伝送出力
分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)
AC85~250
仕様
リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品
専用ソケット(DINレール取付可能)
適合
パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)
約130(専用ソケット:約40)
耐電圧
1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
精度
最大値の±0.5%以内
再現性
±0.1%以内(動作点)
設定方式
2桁デジタル設定(スイッチ)
応答時間
DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号
DC4~20mA
設定範囲
0~99%
絶縁抵抗(Ω)
100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)
0~50
供給電源
AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式
リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
抵抗値
1KΩ±10%
仕様
シャフトロック機構
セット内容
WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)
材質
目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂
色
地色:黒、文字色:銀白
定格電力(W)
2
板厚(mm)
目盛板/0.5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
耐電圧(V)
AC700 1分間
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。
ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。
前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。
警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。
接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。
アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。
シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
あり
警報設定Hi・Lo
2400シリーズ用増設ユニット(HL設定)
メインユニット1台につき9台まで増設可
電源電圧(V)
AC85~250
仕様
リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品
専用ソケット(DINレール取付可能)
適合
パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)
約130(専用ソケット:約40)
耐電圧
1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
精度
最大値の±0.5%以内
再現性
±0.1%以内(動作点)
設定方式
2桁デジタル設定(スイッチ)
応答時間
DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
設定範囲
0~99%
絶縁抵抗(Ω)
100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)
0~50
供給電源
AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式
リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
ON-OFF制御の加熱装置と組合わせて、ヒータの断線を検出し警報信号を出力します。 位相制御用のHB21シリーズもございます。 動作電流5A以上の場合は、外付けCTにより検出可能になります。
仕様
制御電源の変動による影響:定格電圧時の動作電流値に対し理論値の±2%以下(定格電圧±10%にて)
寸法(mm)
50×120×80
取付
8Pプラグイン型(パネル 又は DINレール取付)
質量(g)
350
許容電流(A)
連続:7AC
耐電圧
制御電源・電流・出力 相互端子間 1500V AC 1分間
定格周波数(Hz)
50/60
感度
動作:電流設定値の3%
使用周囲温度(℃)
-10~50
動作表示
警報動作時 赤色LEDランプ点灯
設定範囲
10~100%
保存温度範囲(℃)
-20~+65
動作時間
0.5s以下(電流が動作値の150%から0%に変化した場合)
出力動作
【警報/定格】リレー接点(1c/SPDT)/240V AC 2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗
制御電源・電流・出力 相互端子間 500V DC 100MΩ以上
定格制御電源電圧(V)
ヒータ電圧:100 、 110 、 120 、 200 、 220 、 240 AC(いずれか指定)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露しないこと)
動作電流(A)
0.5~5 AC(動作電流が5A以上の場合は、外付けCTによる)
1台
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
294m/s2
復帰時間
0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響
20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)
16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)
5
繰返し誤差(%)
±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命
1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
5以上(最大適用負荷にて)
小形,省スペース
マルチ入力
計測制御点数に合わせ拡張可能
設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22.5×75×100
機能
センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常
質量(g)
約120
取付方式
DINレール取り付け方式
周囲温度(℃)
0~50
周囲湿度(%RH)
35~85(結露不可)
消費電力(VA)
約6
設定方式
シートキー入力
材質
難燃性樹脂
耐電圧
入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間
精度
【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値。ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内。【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値。【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内
入力
【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下。【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)。【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下。【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下。 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下
表示器
PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)
サンプリング周期
(入力)0.25秒
動作
【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]。PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作。比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]。積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]。微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]。比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]。ARW:0~100%[工場出荷時:50%]。手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]。動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]。直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)。出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%)
絶縁抵抗
出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可。その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
あり
17.5mm幅。
北米出荷が簡単なUL-Listed対応。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)
17.5
質量(g)
約100
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
耐電圧
2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)
AC600
材質(ケース)
PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×90×90
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色
(ケース)N1.5
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
周波数変動範囲(Hz)
50/60±5
電流容量(A)
10(1極あたり)
使用周囲湿度
25~85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格
EN 60947-5-1
動作時間
(整定範囲)0.1~30秒
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。DC24V:480V電源端子コモン
復帰方式
手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする
定格インパルス耐電圧(kV)
6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%
繰返し精度
動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
耐振動
振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)
25~85RH(ただし、結露しないこと)
適合安全規格
UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5)
耐衝撃
100m/s2 3軸6方向3回
動作値
整定値の100%動作
復帰値
動作値の5~50%
挿抜耐久(回)
50
挿入力(N)
(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)
8
押込力(N)
(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバ
オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)
8
取付方式
盤面取付
電源電圧(V)
DC12-24
表示桁数
4桁
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様
●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)
質量(g)
約80g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約2
電源
表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯
適合規格
EU、UK
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
小形端子台
精度
入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×41×97
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~110%(1~5V DC時)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
入力仕様
【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上
出力仕様
【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)
温度特性
入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3
特性
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載
ゼロ調整範囲
-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)
耐電圧(V/min)
入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
0~90(結露しないこと)
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式
壁取付、DINレール取付共用
感度
(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)
-10~60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
応答速度
85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
ヒューズ
(電源)160mA ヒューズ
温度特性
10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式
M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8~1