- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 試料セルのおすすめ人気ランキング
試料セルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「試料セル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動残留塩素濃度制御装置」、「セル」、「試料ケース」などの商品も取り扱っております。
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201/-202/-101/-102型専用の検水測定用ガラス容器です。
適合
AQ-201/202/101/102用
材質
ガラス
容量(mL)
10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201P/-202P型専用の検水測定用ガラス容器です。
材質
PET
1箱(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。
仕様
【吸光レンジ】。0~2.5Abs。【使用薬品】。遊離塩素:0.02~2mg/L。全塩素:0.02~2.00mg/L
セット内容
本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
寸法(mm)
61×155×35
質量(g)
230
電源
単4形アルカリ乾電池×4本
測定範囲(mg/L)
0.02~2.00、0.1~8.0
表示
カスタムLCD
測定方法
DPD法
最小読取値
0.1mg/L、0.01mg/L
測定対象
遊離残留塩素、全残留塩素
測定原理
吸光光度式
使用条件
0~+50℃、0~90%相対湿度
・AQ-201型は、このDPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能で、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。
・AQ-202型は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定が可能で、多種多様な食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。
・コンパクトなうえ取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。
・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイを採用し、情報を過不足なく表示できるようデザインしました。
・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。
・自動的に電源をきるオートオフ機能を備えています。
付属品
粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル
質量(g)
約250
電源
アルカリ乾電池 単4×4本
測定方式
透過吸収測定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×142×63
測定時間
ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒
機能
キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)
検水量
10mL
光源
LED
表示形式
デジタル数値
測定波長
511±2nm
記憶データ数
99点
関連資料
(1.49MB)
測定セル
Φ24mmキャップ付きバイアルびん
1セット(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デジタル濁度計 500(型式:DPM2-TB500)用ガラスセル瓶の補充品です。
TGK品番
211-80-59-31
アズワン品番
61-0088-18
1組(2本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
精度
±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF
2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理
DPD法
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
付属品
測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース
質量(g)
約290
電源
単4形アルカリ乾電池4個
測定範囲(mg/L)
0.00~5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×38
測定対象
遊離残留塩素/全残留塩素
分解能(mg/L)
0~3:0.01 3~5:0.1
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品
単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質
(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)
幅234×高さ36×奥行22
色
ホワイト
測定範囲
0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)
ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)
約82(電池を含む)
電源(V)
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
36×234×22
電源
DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)
0~0.80
測定回数
5000回
測定対象
遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛
0.05mg/L
保証期間
1年
耐水性
防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。
AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。
食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。
用途食品工場での水質調査管理用
質量(g)
約250
測定方式
透過吸収測定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×142×63
検水量
10mL
光源
LED
表示形式
デジタル数値
記憶データ数
99点
関連資料
(1.49MB)
デジタル残留塩素テスターDCT-01用の交換用セルです。
セルが汚れたり傷がついたら交換して下さい。
仕様
交換用セル
アズワン品番
1-8210-32
1ケース(5個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
質量(g)
380
電源
1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
142.5×102.5×50.5
光源
LED(525 nm)
液晶パネル
128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)
0~50
記憶データ数
自動で50データまで
電源タイプ
自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)
対応
相対湿度(%RH)
100以下
適合
CL2用(OYWT-32用)
アズワン品番
2-7237-12
1箱(2本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
HI 96、HI 95シリーズ用です。
適合
HI96、HI95シリーズ
直径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。
直径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
MO-DPD50用の交換用セルです。
用途MO-DPD50用の交換用
1箱(2本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一台で遊離塩素・全塩素濃度を測定できる、残留塩素テスターです。
付属品
セル×2 。一般用遊離残留塩素DPD分包試薬×100包 。ハンドストラップ×1 。アルカリ乾電池(単3型)×4本
寸法(mm)
66×175×54.5
質量(g)
約310(本体)
電源
単3アルカリ乾電池×4本
測定範囲(mg/L)
0.00~5.00
分解能
0.01(mg/L)
繰返し性
±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)
アズワン品番
6-9757-21
測定範囲(mg/L)
0~300
1個
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書
(0.22MB)