- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試薬瓶 広口のおすすめ人気ランキング
試薬瓶 広口のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「試薬瓶 広口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集気びん」、「ガラス容器 実験」、「試薬瓶」などの商品も取り扱っております。
材質
ソーダ石灰ガラス
色
白
材質
並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
材質
並ガラス
色
茶
材質
並ガラス
色
白
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様
オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)
GL-45
レトロな雰囲気溢れるメディシンボルトは昔調剤用の薬の粉などの保管に使われていた瓶の形をそのまま再現。小物を入れたり、サイズ違いで並べて飾ったり。
材質
ガラス
材質
並ガラス
色
茶
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(L)
4.2
材質
本体:ガラス パッキン:PE
質量(kg)
3
口径(Φmm)
155
直径×高さ(mm)
185×340
TKG品番
9-0252-0901
TKG品番(2017)
6-0232-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
容量(mL)
60
材質
並ガラス
色
白
内径(Φmm)
口部:Φ28
全高(mm)
(フタ含む):90
アズワン品番
63-1392-62
胴外径(Φmm)
上部:Φ48
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質
ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数
(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)
硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)
青
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(本体)
並ガラス
色(本体)
茶
色
茶
タイプ
広口
色(フタ)
赤
材質(フタ)
PP
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質
ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数
(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)