試験器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
857件の「試験器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光電式2種煙感知器」、「試験器棒」、「継電器試験器」などの商品も取り扱っております。
マネジメントの側面を取り込んだ計測システムの管理・改善の決定版! 試験・計測器を管理してお客様の信頼を勝ちとる。 計測器を適切に管理することは検査・試験の信頼性を得るうえで極めて重要です。試験・計測器管理の基本から実務まで詳しく記述! 試験・計測器の管理と改善の考え方をわかりやすく解説!計測の不確かさ、トレーサビリティについても詳解! 選定、校正、識別・登録、保管取扱い、点検、異常時の処置など実務上のポイントがわかる!
ジャンル 工学。工業。総記 分類 専門 判型 A5 ページ数 135 著者名 名古屋QS研究会 沢田善次郎 初版年月 2012/04/01
1冊
1,600 税込1,760
11日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)遠隔試験中継器
【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
使用環境温度(℃) -10~+50 主要材質 難燃性樹脂
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
48日以内出荷

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m) 1.4 材質(パイプ) アルミ 材質(ジョイント) ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。 材質 スチール 適合 アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2) トラスコ品番 392-7652 セット内容 カップリングM10、キャリングケース 質量(kg) 1.7 最大変位量(mm) - 負荷方式 (機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN) 6
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
47日以内出荷

種別 熱感知器、特殊 材質 本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類 定温式防水型、露出型 温度(℃) 公称感知:60 定格容量 DC12V 70mA 使用周囲温度(℃) -10~+40 型式検定番号 感第25~3号 点灯色 確認灯:赤 接続台数 メーカー受信機1回線当り15個 消費電流 150μA
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
62日以内出荷

両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様 【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容 台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg) 約21 ブルー 積載荷重(kg) 300 ユニット質量(kg) 約8 定格電流(A) 20 定格入力電圧(V) 100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm) 605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 905×605×900 キャスター径(Φmm) 150 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用環境 屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah) 4 バッテリー電圧(V) 25.2 使用環境温度(℃) 0~40 充電時間(時間) 約2 検知方式 【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格 【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h) 3.5(アシスト) 駆動源 DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm) 905 稼働時間(時間) 約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 熱感知器、特殊 仕様 アドレス:1~16まで設定可能 材質 本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類 定温式、露出型 温度(℃) 公称感知:60 定格容量 DC12V 70mA 使用周囲温度(℃) -10~+40 型式検定番号 感第25~3号 点灯色 確認灯:赤 接続台数 メーカー受信機1回線当り16個 消費電流 150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属 空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能 1km以内なら15台のブランチ接続も可能
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。 連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様 IDの数:約1兆通り 質量(g) 約134 電源 専用リチウム電池(SH384552520)/3V 作動方式 煙式(光電式2種) 警戒距離 廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m 音量(dB) 火災時警報:90+10(1m) 設置位置 天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃) -10~+50 面積(m2) 警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2 連動可能台数 1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4。※1:親器を2台以上使用しても連動しません。※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能 煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 電池寿命(年) 約10
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部制御用P端子付
タイプ Simex 使用温度範囲(℃) マイナス10~プラス50 定格電圧(V) DC24 接続 【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0 開口寸法(mm) Φ45~Φ48 定格電流(mA) L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号 感第2023~23号
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『強さ』が見える! 高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に 荷重容量 最大500N タイプ 高性能型 ストローク(mm) (クロスヘッド)370 測定精度 (500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内 表示分解能 0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示) 速度 (クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm) 285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
489,800 税込538,780
翌日出荷

外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
カバー 塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー 使用温度範囲(℃) マイナス10~プラス50 定格電圧(V) DC24 接続 【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL 定格電流(mA) L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号 感第2020~13号 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

サンコーテクノテクノテスターKT 20
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。 材質 スチール トラスコ品番 404-8300 セット内容 キャリングケース 質量(kg) 3.7 適合ねじ アンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ 負荷方式 (機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN) 20
1台
149,800 税込164,780
当日出荷