- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試験官のおすすめ人気ランキング
試験官のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新91件の「試験官」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビーカー」、「試験管立て」、「小型試験管」などの商品も取り扱っております。
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
硼珪酸ガラス
材質
PP(ポリプロピレン)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質
PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状
直口
耐熱温度(℃)
約260
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質
ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)
0.7
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様
寸法:高さ120mm
材質
強化硬質ガラス
長さ(mm)
120
全長(mm)
120
スペース
メリクローン植物培養他。
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
NL(ニューリップ)