試験用電源のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
365件の「試験用電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 電源」、「安定化電源」、「交流安定化電源」などの商品も取り扱っております。
電圧計、電流計が付いています。 コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。 出力保護ヒューズ付です。 出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。 電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。 入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 0~130 タイプ 据置型 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5%以下 相数 単相2線 塗装色 (パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1 周囲湿度(%RH) 35~85 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧 AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×145×285 仕様 外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品 ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示 HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間 ≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗 シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 リップル ≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品 電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式 シリーズレギュレータ方式 表示 電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式 ファンによる強制空冷 安全性 低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度 電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示 OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V) ±10% 定格入力 (公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:200
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1台ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源 試験成績書付
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 RoHS指令(10物質対応) 対応 校正証明書 一般校正
1台
319,800 税込351,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V) 100(入力・出力) 周波数 50/60±2Hz 相線式 単相2線 応答速度 0.2s 負荷変動 0~100% 電圧変動 入力/100V±15%(85~115V) 出力電圧精度 ±1%
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。 負荷を選びません。 効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。 計測器。 照明用電源。 検査ライン。 入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 100/115 トラスコ品番 466-1061 質量(kg) 12 出力 固定型 出力電流(A) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×260×190
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から9日以内出荷

omron(オムロン)交流安定化電源装置
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g) (本体)6000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×85×500(突起物除く) 保存温度(℃) -20~55 出力周波数(Hz) 同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5 出力波形 正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲 使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数 入力:単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用周囲湿度 10~90%RH(無結露) 入力周波数(Hz) 同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70 波形歪 3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC85±2~146±2
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 出力電圧(V) 0~260 入力電圧(V) 単相200 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5以下 相数 単線2線 周囲湿度(%RH) 35~85 入力周波数(Hz) 50/60 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz) 50/60 温度上昇 主要発熱部85℃以下 定格入力電圧(V) AC100±15% 応答時間 1sec以内(入力電圧±10%にて) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて100MΩ以上 保護機能 ノーヒューズブレーカー 絶縁耐圧 AC1500V 1分間 負荷変動 0~100% 周囲温度(℃) -5~40 効率 90%以上(最低入力電圧にて) 出力電圧精度 ±2% 波形歪 入力電圧波形に同等
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 精度 電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V) AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×150×235(突起部含まず) 分解能 電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間) 8(最大) 動作温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示 3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動 定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動 定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ 定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧 100V±2%×2 仕様 出力電圧調整範囲:±3%以内 温度上昇 主要発熱部85℃以下 応答時間 0.2sec以内(入力電圧±10%にて) 使用環境温度(℃) -5~40 絶縁耐圧 AC1500V 1分間 負荷変動 0~100% 効率 90%以上(最低入力電圧において) 出力電圧精度 ±2% 波形歪 入力電圧波形に同等 絶縁抵抗 DC500Vメガにて100MΩ 入力電線 VFF1.25mm2×2芯×1.5m
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧 AC100/115/200/230V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品 取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧 負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g) 1350 入力電圧(V) AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×220×160 冷却方式 強制冷却 機能 PSE対応 校正 使用温湿度範囲 0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA) 負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示 デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲 -20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度 電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動 電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ 電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率 85%以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力安定化方式 スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション 電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示 電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式 ファンによる強制空冷 安全性 低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度 電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率 0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲 0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯 電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率 75%TYP 入力電圧範囲(V) 85ac~265ac 接地 負接地または、正接地可能 定格入力 (公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間 20ms以上 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:100
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
質量(kg) 3.5 入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約175×180×270 表示精度 ±(2.5%Rdg+2digits) 保護機能 過電流
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品 AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g) 1350 適合規格 電気用品安全法準拠 表示 デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V) 0~30 入力電圧(V) AC100(50~60Hz) 出力電流(A) 0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×220×160 冷却方式 ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲 0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲 -20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 出力安定化方式 スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書 (7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格 連続 ケーブル長(m) (入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発生&測定が同時にできる直流信号発生器 テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響による検査の信頼性低下を 防ぐため、コンタクトチェック機能、安定化電源を搭載した安価な絶縁耐圧試験器です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容 本体、電源コード、高圧テストリード、抜け止め板、収納ケース 測定範囲 【電流】0.01mA~20mA(2 レンジ構成)。【分解能】0.00mA~10.00mA 0.01mA(10mA レンジ)、0.0mA~20.0mA 0.1mA(20mA レンジ) 定格電圧 DC500V/1000V(正極性) 出力電圧 AC 0.2~5kV(50/60Hz)単レンジ出力 測定確度 ±2%rdg ± 0.05mA (10mA レンジ)、±2%rdg ± 0.5mA (20mA レンジ) 測定電流 定格1~1.2mA 出力電圧確度(V) 設定値の± 1.5%±20
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)