- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試験管 ガラスのおすすめ人気ランキング
試験管 ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新1,303件の「試験管 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短い試験管」、「試験管立て」、「試験管 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質
PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状
直口
耐熱温度(℃)
約260
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)
硼珪酸ガラス
材質(キャップ)
メラミン
材質(パッキン)
シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
オートクレーブ可
材質
本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
TGK品番
922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
8×50
仕様
ポリ栓付き
材質
本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)
1.0
目盛
なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様
寸法:高さ120mm
材質
強化硬質ガラス
長さ(mm)
120
全長(mm)
120
スペース
メリクローン植物培養他。