- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試験管 16mmのおすすめ人気ランキング
試験管 16mmのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新284件の「試験管 16mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴付きゴム栓」、「枝付きフラスコ」、「小型試験管」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
PP(ポリプロピレン)
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質
PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状
直口
耐熱温度(℃)
約260
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質
ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)
0.7
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)
硼珪酸ガラス
材質(キャップ)
メラミン
材質(パッキン)
シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)
15
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
100
胴径(Φmm)
16
1組(250本×4箱)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質
硼珪酸ガラス
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質
硼珪酸ガラス
肉厚(mm)
0.8
底形状
丸底
口形状
直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
硼珪酸ガラス
口形状
リップ
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可