- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試験管セットのおすすめ人気ランキング
試験管セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新200件の「試験管セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管 ガラス」、「試験管 プラスチック」、「試験管立て」などの商品も取り扱っております。
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質
PS
幅(mm)
167
高さ(mm)
94
穴径(Φmm)
19
奥行(mm)
56
立て数(本)
6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
PP(ポリプロピレン)
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)
19.5
材質
硼珪酸ガラス
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.5
穴数
12個(3×4)
材質
ステンレス(SUS304)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質
PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状
直口
耐熱温度(℃)
約260
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
12(外径)×10(内径)×75
適合ゴム栓
黒ゴム栓(No.0C)
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質
ポリスチレン
仕様
押し蓋式
全長(mm)
90
質量(g)
5
呼称
Φ14.5×83
外径(mm)
15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷