- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 試験管ヒーターのおすすめ人気ランキング
試験管ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新114件の「試験管ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミブロック」、「サンプル瓶」、「アルミ ブロック 冷却」などの商品も取り扱っております。
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
~120
コンセント形状
アース線付3Pプラグ
温度精度
±3℃
温度制御方式
マイコンPID方式
適合アルミブロックサイズ(mm)
97×74×50
材質
ダイカストアルミニウム
箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材
付属品
耐熱120℃両面テープ付
容量公差
±10%
絶縁抵抗(MΩ)
100/500VDC
耐熱温度(℃)
120
電力密度
0.15W/cm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別
MD-MINI
アズワン品番
2-9528-01
1台
¥59,700
税込¥65,670
翌々日出荷
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品
外部温度センサ(PT1000)
電源(V)
115/220~240、50/60Hz
温度精度
温度設定/表示単位:0.1℃
設定温度範囲
室温+5~150℃
タイマー
1分~99時間59分
仕様
温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)
質量(kg)
1
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
制御方式
PID制御方式
型番
MyBL-10C
温度調節範囲(℃)
0~100
サイズ(mm)
162×110×140
アズワン品番
2-951-01
1個
¥78,900
税込¥86,790
当日出荷
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。
・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。
・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)
(加熱)200
型式
DBH-1000型
質量(kg)
約3
電源
AC100V 50/60Hz 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×210×138(アルミブロック含まず)
温度制御方式
デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
温度調節精度
±0.5℃±1digit
保護機能
過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)。過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
タイマー
OFFタイマー方式(時間設定:1~999分)
設定最小単位
(温度)0.1℃
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)
4.1(ブロック除く)
電源
AC100V 50/60Hz 160W
温度範囲(℃)
(室温+5)~100
ヒーター
面状ヒータ 160W
温度精度
±0.5℃(at50℃、無負荷時)
温度分布
±0.5℃(at50℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×290×133mm
最高温度到達時間
36分(23℃→100℃)
タイマー
1分~999時間 SVスタート
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
付属品
ブロック取出しつまみ
品名
本体
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止
電源コード(m)
2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200.0
温度調節精度(℃)
±0.1~±0.3
見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源
AC100~120V 50/60Hz
温度(℃)
温度均一性/±1、温度安定性/±0.5
温度精度
±0.5℃(37℃時)
設定温度範囲
室温+5~130℃(25℃時)
タイマー
最大99時間59分
仕様
使用可能試験管径(mm):~Φ12、ヒーター容量:16W
材質
ABS樹脂
質量(g)
500
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
35~37
サイズ(mm)
140×70×63
アズワン品番
2-8904-13
培養時間
12~24時間(35~37℃)
1個
¥28,400
税込¥31,240
8日以内出荷
仕様
サーモペイント付き(70℃変色)
材質
ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)
97×74×50
材質(取手)
ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)
40
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度
0.6W/cm2
リード線長さ(mm)
300
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
電源(V)
AC110
温度調節範囲(℃)
室温+5~150
タイマー
1分~99時間59分
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃時)
120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別
ブロック1個架け
アズワン品番
3-7041-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様
シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350
材質
本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
PID制御
温度調節範囲(℃)
室温+5~150
外寸法(mm)
150×190×207
安全機能
過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(35mm)
種別
ドライヒートブロック
アズワン品番
61-4946-28
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷