- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 試験管洗浄器のおすすめ人気ランキング
試験管洗浄器のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新8件の「試験管洗浄器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 洗浄機」、「サイフォンブラシ」、「ピペット 洗浄 機」などの商品も取り扱っております。
伸榮産業試験管洗浄器
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3材質硬質塩化ビニル寸法(mm)Φ400×450洗浄機能試験管Φ16mm×150本給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
¥95,980税込¥105,578
3日以内出荷
アズワンガラス容器洗浄機
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000税込¥236,500
当日出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
アズワン実験容器洗浄ブラシ 洗浄器本体
仕様連続作業時間:約5分質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])210電源単3乾電池×4本(別売)アズワン品番2-9619-01
1個
¥4,120税込¥4,532
当日出荷
外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
1台
¥54,980税込¥60,478
当日出荷
シャープ超音波ピペット洗浄器
水溶性アルカリ洗剤タイプです。
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。
すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットの使用ができます。
テラオカ小型瓶用洗浄機付流し台
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)850トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
¥289,800税込¥318,780
30日以内出荷
ナリカ器具洗浄乾燥器
ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適水道工事不要UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ寸法(mm)420×440×470質量(kg)13.5電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)726/740機能UV除菌給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安)洗浄方式回転ノズル噴射式乾燥方式送風
1台
¥95,000税込¥104,500
9日以内出荷
材質本体プラスチック直径×高さ(mm)145×310TKG品番9-0788-0501TKG品番(2017)6-0702-1301
1個
¥41,980税込¥46,178
3日以内出荷
アズワン3周波超音波洗浄器
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
コクゴ瓶洗浄装置
電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
1台
¥54,980税込¥60,478
7日以内出荷
スパルボーイ水圧式グラスウォッシャー ネプチューンT
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質本体プラスチック直径(Φmm)195全幅W×全高(mm)340×320TKG品番9-0787-0701TKG品番(2017)6-0703-0701
1個
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
サンプラテックサンプルカップ洗浄器
水流を利用した回転式のサンプルカップ・チップの洗浄器です。バルブが付いていますので洗浄槽としても使え、そのまま洗浄・すすぎの作業に移れます。
型番4155外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×150×320
1台
¥47,980税込¥52,778
4日以内出荷
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)質量(kg)12電源(V)AC100消費電力(W)450乾燥時間(分)最大12ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
¥170,000税込¥187,000
4日以内出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0702TKG品番(2017)6-0703-0702
1個
¥7,698税込¥8,468
翌々日出荷