- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 試験管立て 1本のおすすめ人気ランキング
試験管立て 1本のおすすめ人気ランキング
2025/10/27更新103件の「試験管立て 1本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジスタンド」、「フラスコ スタンド」、「試験管立て」などの商品も取り扱っております。
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能
材質
エポキシ加工スチールワイヤー
使用温度範囲(℃)
-40~+130
適合チューブ(mL)
50
穴サイズ(mm)
Φ29
サイズ(mm)
90×67×67
アズワン品番
3-8569-01
1個
¥3,158
税込¥3,474
当日出荷
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質
ステンレス
仕様
ロート受:Φ55mm
高さ(mm)
153~263
適合ビーカー容量(mL)
50~2000
台座寸法(mm)
Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
75×55×55
質量(g)
約85
滅菌
オートクレーブ可
架数
0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様
アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ
材質
PP(ポリプロピレン)
適合チューブ(mL)
50
穴サイズ(mm)
Φ29
サイズ(mm)
83×70×67
アズワン品番
3-8568-01
1組
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
遠沈管の「2~3本」立てに便利!
場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。
アルコール噴霧可能。
材質
PVC
50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.5
穴径(mm)
Φ31
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.5
穴数
12個(3×4)
重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質
ステンレス(SUS304)
架数
12
配列
4×3
◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
付属品
取扱説明書
セット内容
大・中・小3つで1セット
材質
導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)
質量(g)
【大】45、【中】32、【小】16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.34MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質
PS
幅(mm)
167
高さ(mm)
94
穴径(Φmm)
19
奥行(mm)
56
立て数(本)
6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。
壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質
PMMA(アクリル樹脂)
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質
ポリ塩化ビニル
タイプ
500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)
(円筒)82×80
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス(SUS304)