詰め替えそのままのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「詰め替えそのまま」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「詰め替えそのままホルダー」、「詰め替えボトル」、「ストップシャワーアダプター」などの商品も取り扱っております。
詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き
用途詰換え用シャンプーに。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL) 500 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7.5×15.5×27.5
1個
699 税込769
4日以内出荷

シャワーフックに取付け、353-622つめかえパックそのままポンプが掛けられます。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能) 耐荷重:27.3N(3kgf)
材質 ABS アズワン品番 64-6508-83
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様 ●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番 65-2108-11 危険物の類別 非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ 1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm) 約250 最大径(Φmm) 115 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
27日以内出荷


塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装 ノズル口径(Φmm) 【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0。【空気ノズル】1.5 空気使用量(L/min) 76 容量(L) 2 質量(g) 660 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.29[3](標準) 吹出方向 自在式 適合エアコンプレッサ(kw) 0.75以上 適合塗材 リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 ゴミ受け部が斜めになっているので、ゴミがたまりやすく捨てやすいです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質 ステンレス、ポリプロピレン 使用温度(℃) 1~60 上径×下径×高さH(mm) 144×124.5×51 アズワン品番 64-5150-94
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シャワーフックに取付け、ホルダー部に交換用のシャワーヘッドなどが掛けられます。角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
材質 ABS ホワイト アズワン品番 64-6508-49
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでつけたままプッシュ可能。 浮かせることができるので底がぬめらず衛生的。 詰め替え作業がしやすい広口。詰め替え用パッケージがそのまま。上蓋が外れてお手入れも簡単。 容器の下部には文字入り。対応サイズ/詰め替えパック400ml以内のもの。 取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面、スチール壁面
ホワイト 材質 容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ABS樹脂、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン 質量(g) 約305 耐荷重(kg) 約1 対応 詰め替え用パック:400ml 以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×9×24
1個
1,900 税込2,090
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質 TPO 長さ(mm) 500
1個
999 税込1,099
当日出荷

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。80g瓶タイプ、140g200gの詰め替え袋タイプがあります。甘い香りと豊かなコクの「ブレンディ」 まろやかな香りブレンド(140g200g)、深煎り豆ならではの力強い香りとふくよかなコク、キレのある澄んだ後味の「ブレンディ」 エスプレッソ(140g)、いつもの「ブレンディ」の味わいはそのままに、腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品の「ブレンディ」 毎日の腸活コーヒー(140g)があります。AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。
シリーズ ブレンディ エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 09 140 001
1袋(80g)ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり! 添9~12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。 指先で軽く回すだけで印高を調節できます。 位置合わせガイドで正確捺印。 ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。 ボタンひとつで、スライド部分をロック。 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。 ボディ上部にストラップ穴つき。
適合 9~12mmの印鑑 質量(g) 18 寸法(縦×横×高さ)(mm) 25.1×20.6×96 詰め替えインク HLS-252、HLS-200
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷