誘導灯 充電のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
634件の「誘導灯 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導棒 充電」、「誘導灯 バッテリー」、「停止灯」などの商品も取り扱っております。
1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 仕様 高輝度LED (6灯式) 直径(Φmm) 30 質量(g) 150 (電池別) 長さ(cm) 55 連続使用時間(時間) 100 使用電源 DC3V、単2電池×2本(別売) 点灯方式 点滅OFF切替
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 レッド 電源 単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間 60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg) 0.1 (リモコンボックス)グレー 使用電池 単三型乾電池2本
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
付属品 電池アダプターケース×2個。(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ) 幅(mm) 83 使用乾電池 単2形乾電池×2個(別売) 切替方式 点灯/点滅
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 100~350 動作時間 1.5(強点灯モード) 電源 USB充電 マグネット 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式 点灯/点滅 電池寿命(時間) 約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm) 点灯部/330。グリップ/180 全長(mm) 510 材質 点灯部/ポリカーボネイト。グリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm) 30 質量(g) 115 使用乾電池 単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 560 電池寿命(時間) 約60 直径(Φmm) 42 質量(g) 約150(電池含まず) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×2本(別売) 防水仕様 IPX5 LED使用数(個) 6 発光長(mm) 365
1個
999 税込1,099
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。 レッド 幅×長さ(mm) 32×545 仕様 LED使用 質量(g) 146 電源 単2乾電池×2本(別売)
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため、長時間の作業でも疲れません。 点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 515 材質 (本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン 直径(Φmm) 40 質量(g) 約66
1個
699 税込769
当日出荷

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm) 530 材質 (本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 直径(Φmm) 40 質量(g) 86
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm) 最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g) 140(電池除く) 光源 LED6個 使用電池 単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm) 18 防水性 IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769 税込846
当日出荷

形状 取付穴径(Φmm) 16.2(0.2~0) 光源 LED 質量(g) 約7.5 保護構造 IP65 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子 はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線 Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V) 100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm) 550 材質 (パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂 質量(g) 146 径(Φmm) 30 機能 警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め 使用乾電池 単2乾電池×3本(別売) 警報音・音量 94dB RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 11+1
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等 全長(mm) 295 直径(Φmm) 30 使用電池 単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.7 電球の種類 LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

優れた視認性、確かな誘導!!高輝度LED使用!単二電池2個使用。スイッチを押す毎にパターンが切り替わります。
用途交通整理・道路誘導・建設現場・警備 レッド
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)