- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 誘導灯点検棒のおすすめ人気ランキング
誘導灯点検棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「誘導灯点検棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検棒」、「非常誘導灯点検棒」、「誘導灯 点検」などの商品も取り扱っております。
色
ボディ:レッド、グローブ:レッド
結線
無極性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。
高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋内に仕掛けられている無線式盗聴器・無線式盗撮カメラの発信する電波に反応し、危険を知らせる
用途盗撮・盗聴器の発見
色
シルバー
使用電池
CR-2032ボタン電池
取扱説明書
(0.25MB)
センサー感知範囲
76MHzから2.5GHz
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用
種別
A型
材質
樹脂
質量(kg)
0.05
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
種別
熱感知器、定温式スポット型
作動方式
常時開路
仕様
3線式、防水型、確認灯付
材質
(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
グレー
質量(g)
80
種類
特種60℃
使用温度範囲(℃)
‐10~40
定格
DC30V・100mA
番号
(国家検定型式)感第2~6号
結線方式
S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)
60(公称)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質
(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製
寸法(mm)
1090(伸長時)、265(収納時)
最大径(Φ)
(竿)20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
先端&後部に強力マグネット!
日本製高輝度LEDを搭載!
伸縮&フレキシブルシャフト!
ワンタッチで操作が簡単!
用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。
収納時はペンライトとして使用できます。
材質
本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)
Φ21×175
質量(g)
約114
吸着力
先端:2.5kg、後部:3.2kg
伸縮範囲(mm)
175~550
使用電池
ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)
50cm・約800
LED寿命(時間)
50000
連続点灯時間(時間)
6~9(電池によって異なります)
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)
860~1340
質量(g)
85
シャフト
7段伸縮
材質(柄部)
ステンレス
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
強力磁石でがっちり固定
天井への取付作業の効率UP!
取付ボルト 迷わず一発出し!!
天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
2本セット
※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)
約300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。
用途外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番
127-8540
材質
シャフト部:ステンレス管
全長(mm)
最短~最長:140~620
質量(g)
60
シャフト
ペンクリップタイプ目盛付
頭径(Φmm)
17
材質(頭)
真鍮
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に
仕様
点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯
材質
(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS
寸法(mm)
(点灯部)330
全長(mm)
約550
色
レッド
直径(Φmm)
(点灯部)30、(グリップ部)33
質量(g)
160(電池含まず)
連続使用時間(時間)
60~70未満
使用乾電池
単2乾電池×2個(別売)
取扱説明書
(2.0MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質
【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP
質量(g)
【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6
最大径(Φmm)
【点検棒(ポール)】竿:Φ27
本体サイズ(mm)
【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55
伸長時寸法(m)
【点検棒(ポール)】約2
関連資料
(2.66MB)
収納時寸法(cm)
【点検棒(ポール)】約35
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:2m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
寸法(mm)
26×26×315
長さ(m)
伸長時2、収納時0.315
径(Φmm)
竿:17
最大径(Φmm)
竿:26
竿数
11
先端
金具・フック金具(ミニ)DBF-HM
ねじ
竿先端:M5 凸ネジ
材質
本体:ステンレス、グリップ:TPE
伸長時寸法(m)
2
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番
147-4662
材質
アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)
最短~最長:280~1820
質量(g)
190
頭径(Φmm)
19
材質(柄部)
ゴム
材質(頭)
鋼
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷