- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- 誘導灯用表示板のおすすめ人気ランキング
誘導灯用表示板のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新106件の「誘導灯用表示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 誘導灯」、「非常口表示灯」、「誘導灯リニューアルプレート」などの商品も取り扱っております。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
形状
標識
種別
非常口
材質
ラミプレート
質量(g)
62
寸法(縦×横)(mm)
217×218
材質(本体)
樹脂(クールホワイト)
寸法(縦×横)(mm)
149×148
材質(本体)
樹脂(クールホワイト)
用途倉庫や事務所の避難表示に
材質
PP
種別
非常口
形状
標識
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
材質
中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分
避難誘導
種別
非常口
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)
80
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質
硬質蓄光塩ビ板
取付方式
両面テープ(貼付済)
形状
標識
輝度
中輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
材質
硬質蓄光板
質量(g)
48
取付方式
両面テープ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1.2
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。
(両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様
両面テープ2本付
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.7
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途避難誘導用に。
取付方式
両面テープ
材質
硬質蓄光板
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
文字内容
避難誘導
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
シール/ステッカー
材質
PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状
標識
輝度
中輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
材質
ラミプレート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×300
区分
避難誘導
質量(g)
45
材質
PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様
消防認定品。裏面離けい紙付き
材質
PETステッカー
取付方式
ステッカー
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
2.3
電球の種類
LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷