調光 サングラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「調光 サングラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光レンズセーフティグラス」、「老眼鏡サングラス」、「サングラス バイク」などの商品も取り扱っております。
・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア ・従来品に比べて調光速度が大幅に向上 ・可視光線透過率81%~17%の広い変化幅 ・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保 ・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用 ・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ ・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計 ・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製 ・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用 ・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能 ・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意 ・ハイカーブ度付き対応モデル ・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光
付属品 KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス レンズ 8カーブ 可視光線透過率(%) 撥水クリア調光 81~17 コーティング (特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート 材質(レンズ) ポリカーボネイト 紫外線透過率(%) 0.1以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線で色が変わる調光レンズ採用のバイクサングラス
用途ライズプロテクションアイウェアのラインナップに新たに「調光レンズ」が加わりました。 特にバイカーからはお声の多かったシリーズですが、バイク用サングラスでは市場にも極めて少ないのが現状。 調光レンズはクリアの状態からスモーク・ブラウンに変化します。 昼間の紫外線が強い間はスモークに、夜の視界が悪い時はクリアーに。 バイク乗りにピッタリの調光機能。 タラディショナルなウェリントンタイプのサングラスフレームになります。 ヴィンテージバイクにも合います。 寸法(mm) (テンプル長×レンズ幅×レンズ高さ)142×53×47 べっ甲 レンズ色 クリア→ブラウン レンズ 99%UVカット 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 150×52×154
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!。UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ。紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り。男女兼用タイプ[仕様]。着色時間:約10秒~1分。退色時間:約2分~4分。感知対象:紫外線。レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート。3ヵ月間保証書付き
材質 合金、シリコン、他 質量(g) 28 寸法(cm) (約)15×4×4 度数 度無し
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。 レンズ 調光
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能 UVカット 仕様 ノーズ調節可能 付属品 セミハードケース、取扱説明書 適合 大人用 質量(g) 17 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 0.1以下 寸法(高さH×幅W)(mm) 40×140 紫外線カット 99.9%以上
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能 UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状 一眼型 質量(g) 23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15.0×16.0×4.50 材質(フレーム) TR90/ポリカ 材質(レンズ) TAC
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得:国内製造、日本産エアフライとコラボサングラス。バイクや車など運転に特化した特別モデル 日本産バイク偏光サングラス。メイドイン鯖江の国産ブランド「エアフライ」とのコラボモデル! 一番大きな特徴は世界特許を取得している鼻パッドがない機構です。頬骨の上でサングラスをホールドし、顔の形に合わせてジャストフィットさせることが可能です。 コラボモデルは更にバイク用に特化したサングラスになっています。 一つ目は風防レンズで目に粉塵が入り辛い設計のフルリムレンズになっております。自転車やランニング・スポーツをしている時に風が強いと集中できない場合があります。そんな時にこのサングラスがあれば、横からの風の入り込みをブロックし、ストレス無く集中する事ができます。ゴルフやテニスの際にも活躍できるため、ライドに限らず、オールランドで活躍できるアイテムです。 もう一つはテンプルを極限まで細くし、ヘルメットにインサートしやすい形状になっております。サイクリングヘルメットにも最適な形状に仕上げています。 レンズは偏光レンズ 偏光度97%、可視光線透過率25%、紫外線99.9%カット 偏光レンズは偏光膜という特殊フィルムが挟み込まれている特殊なレンズです。眩しさや乱反射光を効果的にカットし、より快適な視界を確保することが出来ます。
レンズ色 イエロー 材質 ポリカーボネート 可視光線透過率(%) 25 紫外線カット 99.9% 偏光率(%) 97 レンズ 偏光レンズ 仕様 世界特許取得:鼻パッドが無い機構
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格 ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%) 313nm:0.0001。365nm:0.0001 質量(g) 22 仕様 防曇レンズ 形状 一眼型 機能 UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色 ライトグリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6625 質量(g) 96000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティング variomatic テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1981年にサンフランシスコでEric Awenson、Fausto Vitelloが創刊して言わずと知れたUSAを代表するスケートボード専門誌「THRASHER MAGAZINE」。雑誌の刊行だけに留まらずそのブランドとしての地位は、世界中の若者たちの間で確固たる物となっている。スケートボードだけの枠にとらわれずウェア、アートワーク、ロック、他のスライドスポーツ界においてもその独自の世界観はある種その手のサブカルチャーの代名詞にさえなっていると言っても過言では無い。
用途フィッシング・屋外スポーツ・アウトドア・ドライブ・サイクリング・屋外作業・水辺作業等 フレーム色 ブラック テンプル色 ブラック 度数 度なし
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。 紫外線透過率(%) 1.0 材質 ポリカーボネート樹脂 付属品 収納ポーチ 偏光率(%) 98 タイプ 男女兼用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア ・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用 ・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保 ・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用 ・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ ・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計 ・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製 ・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用 ・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能 ・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意 ・ハイカーブ度付き対応モデル ・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク
付属品 スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス レンズ 8カーブ 可視光線透過率(%) 撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78 コーティング (特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート 材質(レンズ) ポリカーボネイト 紫外線透過率(%) 0.1以下 (全カラー共通)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。 質量(g) 20
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)
材質 レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート) 質量(g) 約35 寸法(cm) 約4.7×16.5×16.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

頑丈でフィット感抜群! 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に 形状 二眼型 機能 軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g) 約25 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状 一眼型 機能 超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm) 143×42 質量(g) 22 レンズ色 スモーク 材質(レンズ) ポリカハードコート
1個
969 税込1,066
当日出荷

まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色 グレー レンズ厚さ(mm) 2 質量(g) 32.5 仕様 防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付 トラスコ品番 276-5888 形状 二眼型 材質(バネ部) ステンレス 機能 UVカット 材質(フレーム) ナイロン 可視光線透過率(%) 約25 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷